曜日別特売

ベルト胴当付48MM

ベルト胴当付48MM - コヅチ

スライドバックルベルト付の胴当てベルトです。
腰回りを引き締め腰痛防止に最適です。
安全帯・作業ベルトに併用ができます。
80mm幅のベルトまで使用可能です。

用途
電設・通信・建設・配管・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとして。
付属品
ナイロン作業ベルト付
トラスコ品番
148-2972
材質
ナイロン
幅(mm)
90
高さ(mm)
670
奥行(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※このベルトは安全帯ではありません。落下防止の目的としての使用は絶対にしないで下さい。
※この胴当てベルトは作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。
※ナイロン製品ですので火気等に近づけないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821616NB-710OD
¥10,340
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする