絞り込み
ブランド
- BioHelix(1)
- CAMAG(カマグ)(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- OPTIMA(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- UVP(1)
- アズワン(11)
- エキシマ(1)
- ケニス(2)
- セン特殊光源(2)
- バイオクラフト(2)
- マイクロ・スクェア(1)
- 三商(3)
- 英弘精機(1)
遺伝子関連製品とは、遺伝子を使った研究において必要となる製品。UVランプは上から紫外線の光を当てて核酸やたんぱく質を蛍光色に発色させて、可視化させるために使用します。イルミネーターはゲルの下から同様に紫外線を当てて使う器具です。サーモブロックローテーターは、設定温度を維持するために使用。他にもPCRに使用するプレートや、プレート内の液体が跳ねることを防止したりコンタミネーションを防ぐためのキャップマットなどがあります。

ダインペン
アズワン¥43,900税込¥48,2901セット(8本)当日出荷表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1個当日出荷コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
ハンディーUVランプ用 アクセサリー
アズワン¥12,100~税込¥13,310~1個当日出荷から翌々日出荷ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。電源コード1.5m(2Pプラグ)
ハンディ型紫外線ランプ(4W)
UVP¥90,980~税込¥100,078~1個3日以内出荷紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。寸法(mm)71×198×53質量(g)約450電源AC115V 50/60Hzランプ4W
撮影用フード付LEDトランスイルミネーター
ケニス¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
トランスイルミネーター
アズワン¥160,000~税込¥176,000~1個当日出荷から12日以内出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
携帯自動接触角計
エキシマ¥1,098,000税込¥1,207,8001式14日以内出荷自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。付属品USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL仕様接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)測定範囲0<θ<180°寸法105×210mm規格ASTM D5946対応OSAndroid OS 13.0外形寸法W105×H50×D210mm(付属品含まず)出力方式png、csv分解能0.1°アズワン品番68-9784-98外部接続USB type-c、Wifi、Bluetooth適合カメラ5000万画素
ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ
マイクロ・スクェア¥106,999~税込¥117,699~1個31日以内出荷から41日以内出荷Li-ion バッテリー搭載で繰り返し使用可。コンパクトでポケットに収まり持運びに便利。広い発光面で広範囲への均一照射を実現。UVランプの代替にも使用可。USB Type-Cポートによる充電。過充電防止機能付きサイズ175x65x25mmバッテリー2500mA(Li-ion)充電方式USB-typeC
2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mm
BioHelix¥116,799税込¥128,4791台12日以内出荷各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180電源AC100~240V 2.0 Aフィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)光源白色/青色(470nm)LEDアズワン品番4-6691-01LED寿命(時間)30000以上
アニサキスチェッカー
アズワン¥29,900税込¥32,8901箱6日以内出荷気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。 可視光カットフィルター仕様です。 軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55質量(g)120(電池含む)電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)アズワン品番4-4549-01強度(UV)14000uW/cm2(40cm)点灯時間約2時間(フル充電の場合)
強紫外線ライト ABL-5Z
TGK(東京硝子器械)¥9,198税込¥10,1181個12日以内出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、長波紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応するさまざまな物質に有効です。 *ご使用の際は、直接光を見ないでください。仕様●使用LED:5個(日亜化学製 砲弾型LED)質量(g)87(電池含む)電源単4電池×3個(アルカリ、マンガン、充電式が使用可能)本体寸法(mm)Φ30×100ピーク波長(nm)375
LEDライト繰出しシルーペ
TGK(東京硝子器械)¥2,190税込¥2,4091個9日以内出荷コンパクトで気軽に持ち歩けるポケットルーペ。 基板や精密検査からホビーまで幅広く対応。 キーホルダー付き。仕様光源:LED高輝度ライト(白色)電源:ボタン電池(AG2)×4個(LR726)重量:26g(電池込)倍率4倍、6倍、10倍(2枚重ね)レンズ径(Φmm)23
UVトランスイルミネーター
ケニス¥249,800税込¥274,7801個15日以内出荷小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。寸法(mm)345×265×75電源AC100V 50/60Hzフィルターサイズ(mm)200×200mm
UVランプ
三商¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷254/366nm(8W)の2波長の切り替えが可能です。10分OFFタイマー付。スタンドと組み合わせることで簡単に卓上で発色確認ができます。ランプ温度の上昇、30度以上の傾きがあった場合に安全センサーが働きます。電源90-264V AC 47-63Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
UVランプ(254nm/366nm切替)
CAMAG(カマグ)¥239,800税込¥263,7801個12日以内出荷仕様仕様(nm):UVランプ(254/366切替)、UVランプサイズ(mm):412×75×38、紫外線強度:8W電源AC90~264V 50/60Hzアズワン品番2-4771-21
青緑LEDイルミネーター
バイオクラフト¥127,900税込¥140,6901個8日以内出荷LEDとは思えないほど高感度に観察可能です。 ハンディーで使用でき、先染めで泳動時は泳動中でも観察可能です。セット内容LEDイルミネーター、観察切出し用プレート(イエロー)、観察用トレイ、24VACアダプタ寸法(mm)(LEDイルミネーター)160×50×70、(観察切出し用プレート)180×220波長範囲(nm)475~515照射範囲約140mmW~120mmD
UVトランスイルミネーター
バイオクラフト¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
UVトランスイルミネーター
OPTIMA¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本
UVランプ
英弘精機¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。電源AC100V・50/60Hz波長(nm)254/366
トランスイルミネーター用 オプション
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1セット(4本)10日以内出荷から33日以内出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら