曜日別特売

Fineマイクロプレート用シール 粘着式 FPS-02 100入

Fineマイクロプレート用シール 粘着式 FPS-02 100入 - TGK(東京硝子器械)

マイクロプレート用の簡易的な蓋としてお使いいただけます。
-20℃のフリーザーや4℃の冷蔵庫で1年程サンプルを保存できます。
大きさは 80mm×122mm。
ポリエチレンテレフタレート製。
DNase・RNaseフリーです。

材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
型式
FPS-02
入数(枚)
100
使用温度範囲(℃)
-20~+110
シール寸法(mm)
80×122
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05811132FPS-02
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする