組織培養関連製品とは、培養実験に関連して使用する器具や薬品のことを指します。主に、マイクロプレート、ディッシュ、フラスコ、水溶液などをろ過するためのホルダー、培養したものを短時間移動させるための発砲スチロール製の箱など。マイクロプレートは、組織培養用や、たんぱく質結晶化用、ウェルの底にフィルターがついているものなどがあり、蒸発を防ぐためにフタつきのものもあります。その他、検体の表面汚染を取り除くことができる薬品や、プレート内のホコリなどを防ぐためのキャップマットなどがあり、培養実験に関連している製品です。
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチプレートシール TGK(東京硝子器械)

    マルチプレートシール

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(100枚)
    当日出荷
    検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
    寸法(mm)76×134使用温度範囲(℃)-20~+120
  • セルストレーナー アズワン

    セルストレーナー

    アズワン
    ¥9,640税込¥10,604
    1箱(50枚)
    当日出荷
    生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
    仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
  • コニカルチューブ FALCON

    コニカルチューブ

    FALCON
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(48本)ほか
    3日以内出荷から95日以内出荷
    PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
    滅菌γ滅菌済み
  • 除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 475mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1個)
    当日出荷
    少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
    仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
  • NMRチューブスタンド ケニス

    NMRチューブスタンド

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
    寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • 除去材 RNase AWAY 1L TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 1L

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    欠品中
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    TGK品番656-12-26-03容量(L)1
  • バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス

    バンバンカー(細胞凍結保存液)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(1本)
    5日以内出荷
    Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
    仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
  • ディスポーザブル静電気防止さじ コーニング

    ディスポーザブル静電気防止さじ

    コーニング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(50本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌済包装個別包装
  • 細胞凍結保存液 日本ジェネティクス

    細胞凍結保存液

    日本ジェネティクス(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    6日以内出荷
    無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
    規格DMSO含有、血清不含保管環境冷蔵
  • 滅菌Fユニット NALGENE(ナルゲン)

    滅菌Fユニット

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
  • フィルターホルダー TGK(東京硝子器械)

    フィルターホルダー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    8日以内出荷
    下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
    ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
  • バイセル 6個入 TGK(東京硝子器械)

    バイセル 6個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,900税込¥21,890
    1ケース(6個)
    当日出荷
    動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
    TGK品番690-28-08-01質量(g)約210寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
  • 除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 DNA AWAY 250mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様250mlTGK品番656-12-26-05
  • 凍結保存容器用トゥイザー アステック

    凍結保存容器用トゥイザー

    アステック
    ¥41,980税込¥46,178
    1本(1本)
    14日以内出荷
    挟む部分が鋸状になっており、誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。
    寸法(mm)1000
  • 低酸素培養キット スギヤマゲン

    低酸素培養キット

    スギヤマゲン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット(1セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
    仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3測定範囲O2メーター:0~100%質量(g)110電源O2メーター:単4アルカリ電池×2測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)分解能O2メーター:0.001
  • ラボバンカー トスク

    ラボバンカー

    トスク
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(1個)ほか
    5日以内出荷
    高い凍結保護性能により、凍結に弱い細胞から普通の細胞まで、凍結保存できる細胞の幅が広がります。細胞を懸濁し、そのままディープフリーザーで凍結可能です。
    仕様保存条件:4℃以下(長期の場合は冷凍)規格DMSO濃度10%使用期限製造から2年間
  • バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス

    バンバンカー(細胞凍結保存液)

    ケニス
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(1本)
    5日以内出荷
    Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
    仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
  • 3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD スターターキット Cell Spinpod

    3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD スターターキット

    Cell Spinpod
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌々日出荷
    専用装置不要!小スケールな3D培養を実現。チャンバー部の通気性のあるフッ素ポリマー膜により、水蒸気の蒸発を最小限に抑えながらガス交換が可能です。
    仕様●スターターキット●推奨容器回転速度:20~40rpm●培養液量(mL):3.5●培養容器:個包装(放射線滅菌済み(医療グレード)、BSL-2対応)●容器サイズ:Φ44×26mmセット内容スターターキット:培養容器×12個、ローディングドック×1個、顕微鏡観察用アダプター×1個アズワン品番4-6560-02
  • セルストレーナー用すりこぎ棒 ケニス

    セルストレーナー用すりこぎ棒

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1組(50本)
    30日以内出荷
    セルストレーナーと併せて使用することで作業性を向上します。 凸型すりこぎ棒ヘッドの表面は、テクスチャード加工されています。
    長さ(cm)13.97(5.5インチ)
  • 植物培養容器 PhytoTechnology Laboratories, LLC

    植物培養容器

    PhytoTechnology Laboratories, LLC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • 植物培養容器 PhytoCon PhytoTechnology Laboratories, LLC

    植物培養容器 PhytoCon

    PhytoTechnology Laboratories, LLC
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(250個)
    12日以内出荷
    材質PP
  • 細胞培養フラスコ 表面無処理 ベント仕様 10861シリーズ VWR

    細胞培養フラスコ 表面無処理 ベント仕様 10861シリーズ

    VWR
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(6袋×3個)ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    目盛付きです。
    材質フラスコ本体/PS、キャップ/HDPE、メンブレン/疎水性PP(0.22μm)キャップベント
  • 細胞培養ディッシュ 表面無処理 10861シリーズ VWR

    細胞培養ディッシュ 表面無処理 10861シリーズ

    VWR
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(60袋×10枚)ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    材質PS
  • ローラーボトル ガラス製 Borosil

    ローラーボトル ガラス製

    Borosil
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    硼珪酸ガラス製で、滅菌が可能です。
    材質硼珪酸ガラス容量(mL)2000規格(キャップ)GL45アズワン品番4-3702-01寸法(外径×高さ)(mm)Φ110×285
  • ザルトクリアDYラボ sartorius(ザルトリウス)

    ザルトクリアDYラボ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(12セット)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    細胞培養上清の清澄化と滅菌処理が同時に1stepで行えます(容量50mL~1Lまで) 細胞濃度の高い動物系細胞培養液でも数分で清澄化可能です。 斬新な方法で、迅速かつ簡便。遠心処理も不要です。 製品内容は滅菌清澄化をスムーズにするろ過助剤と吸引式ろ過ユニットで構成されています。 細胞培養時の様々な総液量と細胞濃度に対応できるように、10種類をキット化しました。
  • 細胞凍結保存液 バンバンカー ケニス

    細胞凍結保存液 バンバンカー

    ケニス
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個(20mL)
    4日以内出荷
    無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
    規格DMSO含有 血清不含保存環境冷暗所(2~10℃)使用期限製造から2年間
  • ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス)

    ビバコン(DNA・タンパク用)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組(25個)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
  • Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組(7個)ほか
    3日以内出荷
    細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
    滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
  • ユニフィルター 96ウェル(800μL) Whatman(ワットマン)

    ユニフィルター 96ウェル(800μL)

    Whatman(ワットマン)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1パック(25個)
    19日以内出荷
    ウェル数96ウェル容量(μL)800材質(プレート)白色ポリスチレンドリップディレクタロング
  • ディスポプレート 中川産業

    ディスポプレート

    中川産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(100個)
    翌々日出荷
    低価格でディスポタイプのプレートです。 簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
    仕様96穴プレート未滅菌材質PET樹脂寸法(mm)86×128×7.0~7.5底形状U型アズワン品番2-4623-01
  • タンパク質結晶化プレート(UV透過性のポリマー) SWISSCI

    タンパク質結晶化プレート(UV透過性のポリマー)

    SWISSCI
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。 ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。 UV透過性のポリマーを採用し、タンパク質と塩の識別が可能です。
    仕様SBS規格準拠材質PS(ポリスチレン)容量ドロップウェル/10nl~5μl、リザーバーウェル/50~100μlアズワン品番2-7215-01
  • 浮遊細胞用フラスコ NUNC(ヌンク)

    浮遊細胞用フラスコ

    NUNC(ヌンク)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(32個)ほか
    8日以内出荷
    疎水生の表面処理により、ハイブリドーマや浮遊細胞の培養に最適です。 識別に便利な白色キャップが付いています。 わずか1/3回転でキャップの開閉ができます。 キャップはフィルタータイプです。 本体-PS、キャップ-HDPE、フィルター-PE 0.2μm
  • 粘着シール 透明ポリエステル製 TGK(東京硝子器械)

    粘着シール 透明ポリエステル製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(100枚)
    19日以内出荷
    ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
    TGK品番996-28-57-07品名粘着シール 透明ポリエステル製
  • 組織培養ディッシュ150×25 TGK(東京硝子器械)

    組織培養ディッシュ150×25

    TGK(東京硝子器械)
    ¥46,827税込¥51,510
    1個(100組)
    12日以内出荷
    特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
    TGK品番725-28-01-04形状20mmグリット寸法(mm)150Φ×25H品番353025
  • 組織培養ディッシュ100×20 TGK(東京硝子器械)

    組織培養ディッシュ100×20

    TGK(東京硝子器械)
    ¥37,917税込¥41,709
    1ケース(200組)
    12日以内出荷
    特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
    TGK品番725-28-01-03形状20mmオプティラックス寸法(mm)100Φ×20H品番353003
  • 組織培養ディッシュ 60×15 TGK(東京硝子器械)

    組織培養ディッシュ 60×15

    TGK(東京硝子器械)
    ¥44,550税込¥49,005
    1ケース(500組)
    12日以内出荷
    特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
    TGK品番725-28-01-02形状ディッシュ寸法(mm)60Φ×15H品番353002
  • 組織培養Fユニット TGK(東京硝子器械)

    組織培養Fユニット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット(12個)
    8日以内出荷
    PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
  • 器官培養ディッシュ 60×15 TGK(東京硝子器械)

    器官培養ディッシュ 60×15

    TGK(東京硝子器械)
    ¥133,848税込¥147,233
    1ケース(500組)
    12日以内出荷
    特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。体外受精研究として有効です。
    TGK品番725-28-01-05形状器管培養用寸法(mm)60Φ×15H品番353037
組織培養特集
おすすめ人気ランキング
組織培養用品