絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
  • 組織培養フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養フラスコ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(5個×2包)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
  • カルチャーボトル アズワン

    カルチャーボトル

    アズワン
    ¥5,350税込¥5,885
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
    材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1ケース(12本)ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
    キャップHDPE
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10個×10包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • 組織培養フラスコ コーニング

    組織培養フラスコ

    コーニング
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
    材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
    材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌済
  • 細胞培養用フラスコ スミロン

    細胞培養用フラスコ

    スミロン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(18本)ほか
    6日以内出荷
    培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • ベントキャップフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ベントキャップフラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
    キャップベント
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(5個×5包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
    仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
  • バイオフラスコ BioLite

    バイオフラスコ

    BioLite
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(40個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
    材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
  • カルチャーボトル用 オプション アズワン

    カルチャーボトル用 オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON

    組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)

    FALCON
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10本×10袋)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
    仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
  • 浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
  • 水平接続型共培養容器 NICO-1 1箱 10セット入 ギンレイラボ

    水平接続型共培養容器 NICO-1 1箱 10セット入

    ギンレイラボ
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(10セット)
    5日以内出荷
    水平接続型共培養容器。細胞間相互作用中に2ウェルで細胞を同時に各種倒立顕微鏡で観察可能。ICCPフィルターの孔サイズ(0.03、0.2、0.6、1.2um)を目的により選択できます。細胞上清中の蛋白質等が自然に拡散するため、細胞同士の自然な相互作用観察が可能。従来の上下型共培養により移行するエクソソーム密度が2倍高い。細胞上清中に細胞による孔を塞がない機構⇒培養中も効率よく拡散できます。培養上清を共有する従来のセルカルチャーインサートとは異なり、細胞鬼面は同じPS材質。1セットはスライドガラスと同じ大きさ。各ウェルで免疫染色が可能。異なる環境で培養した細胞を容器A、容器Bごと接続可能。
    仕様※ガンマ線滅菌済み本体PS製アズワン品番69-8446-75
  • SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences

    SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済

    SPL Life Sciences
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1ケース(8袋×5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されており、細胞培養時のコンタミネーションを最小限に抑えながら、簡単に取り扱うことができるセルカルチャーフラスコ。ネック部分が短く、広く、角度がついているため、ピペットやセルスクレーパーが容易に取り出せる
    材質クリスタルグレードポリスチレン色(キャップ)グリーン
  • iP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10 サンプラテック

    iP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10

    サンプラテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1組(10袋×5個)
    翌々日出荷
    iPS細胞ライブ輸送用フラスコ。メディカルシリコーンゴムの超薄膜部を使用したベントキャップタイプ(CO2透過)。気泡ゼロで輸送振動による細胞損傷リスクを最小限に抑えます。気泡が実験結果に影響する回転培養、微小重力培養にも適しています。培養面親水化処理済、電子線滅菌済。
    仕様有効培養面積:25cm2材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム容量(mL)30滅菌電子線滅菌済アズワン品番64-3695-69
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(25個)
    18日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8119-94
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(6パック×3個)
    欠品中
    角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-02
  • 組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入

    Celltreat
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-08
  • 組織培養フラスコ(プラグシール) Celltreat

    組織培養フラスコ(プラグシール)

    Celltreat
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(25個)
    18日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8120-01
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(40個)
    19日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅98mm×奥行109mm×高さ205mmアズワン品番65-8119-93
  • 組織培養用キャップ ベント、25cm2と50mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ ベント、25cm2と50mL 5個入

    Celltreat
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅34mm×奥行34mm×高さ18mmアズワン品番65-8120-13
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 600mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 600mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(8パック×5個)
    欠品中
    角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4342-99
  • 組織培養用キャップ ベント、182cm2&300cm2、600mL&850mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ ベント、182cm2&300cm2、600mL&850mL 5個入

    Celltreat
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行40mm×高さ22mmアズワン品番65-8120-15
  • 組織培養用キャップ ベント、75cm2と250mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ ベント、75cm2と250mL 5個入

    Celltreat
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅35mm×奥行35mm×高さ20mmアズワン品番65-8120-14
  • 組織培養フラスコ(プラグシール) Celltreat

    組織培養フラスコ(プラグシール)

    Celltreat
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(200個)
    31日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易で
    仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mmアズワン品番65-8119-96
  • 組織培養用キャップ プラグシール、25cm2と50mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ プラグシール、25cm2と50mL 5個入

    Celltreat
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    。組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅34mm×奥行34mm×高さ18mmアズワン品番65-8120-09
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(200個)
    27日以内出荷
    。組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mmアズワン品番65-8119-89
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(6パック×3個)
    欠品中
    。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-03
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(18個)
    欠品中
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅160mm×奥行47mm×高さ270mmアズワン品番65-8119-95
  • 組織培養用キャップ ベント、12.5cm2と25mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ ベント、12.5cm2と25mL 5個入

    Celltreat
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-12
  • 組織培養用キャップ プラグシール、182cm2&300cm2、600mL&850mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ プラグシール、182cm2&300cm2、600mL&850mL 5個入

    Celltreat
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行40mm×高さ22mmアズワン品番65-8120-11
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mmアズワン品番65-8119-91
  • 組織培養フラスコ(プラグシール) Celltreat

    組織培養フラスコ(プラグシール)

    Celltreat
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(100個)
    27日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mmアズワン品番65-8119-98
  • 組織培養フラスコ(プラグシール) Celltreat

    組織培養フラスコ(プラグシール)

    Celltreat
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(18個)
    欠品中
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅160mm×奥行47mm×高さ270mmアズワン品番65-8120-02
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(40個)
    欠品中
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅115mm×奥行40mm×高さ220mmアズワン品番65-8119-92
  • 組織培養用キャップ プラグシール、75cm2と250mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ プラグシール、75cm2と250mL 5個入

    Celltreat
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅35mm×奥行35mm×高さ20mmアズワン品番65-8120-10
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    ¥40,980税込¥45,078
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
    材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包
  • 細胞培養用フラスコ アズワン

    細胞培養用フラスコ

    アズワン
    ¥46,980税込¥51,678
    1ケース(20包×5個)
    4日以内出荷
    一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。
    材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE形状(キャップ)プラグシール培養面積(cm2)75ネック形状カント本体形状長方形アズワン品番2-2063-15
培養フラスコ