WATSON
ハイパーマイクロチューブ2.0 1000本
側面に書き込みスペースがあります。
オートクレーブ可。
RNase/DNase/Human-DNAフリー
材質
ヴァージンポリプロピレン
型式
132-620C
容量(mL)
2
品名
ハイパーマイクロチューブ
目盛
500/1000/1500/2000μL
滅菌
未滅菌
底形状
丸底
キャップ
やや固い
遠心強度
20,000×G(水:1.5mL・15分間)
入数(本)
1000
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05810949
132-620C
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください