WATSON
ハイパーマイクロチューブ2.0 1000本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
05810949
品番
132-620C
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
側面に書き込みスペースがあります。
オートクレーブ可。
RNase/DNase/Human-DNAフリー
材質
ヴァージンポリプロピレン
型式
132-620C
容量(mL)
2
品名
ハイパーマイクロチューブ
目盛
500/1000/1500/2000μL
滅菌
未滅菌
底形状
丸底
キャップ
やや固い
遠心強度
20,000×G(水:1.5mL・15分間)
入数(本)
1000