絞り込み
ブランド

AJP-1600用 ターボノズルランス
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高圧洗浄機用ターボノズルランス。適合AJP-1600、AJP-1620トラスコ品番379-8461適合本体AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランス質量(g)210
高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)445×46×46質量(kg)0.3
バリアブルノズルランス
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷・噴射する水の力を拡散角度で調節できます ・吐出水圧の強弱を無段階で調節できます用途高圧洗浄機のガンに取り付けてこびりついた汚れ落としやバイク、車などの洗浄や泥落とし適合機種AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2100GQ、AJP-4210GQ、AJP-4170VGQ材質PA66-30GF質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×470×32
アンダーボディスプレーランス
ケルヒャー(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)質量(g)600全長(m)約1
AJP-1600用バリアブルノズルランス
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷・噴射する水の力を拡散角度で調節できます ・噴射する水の力を拡散角度で調節するノズルです ・吐出水圧の強弱を無段階で調節できます用途こびりついた汚れ落としやバイク、車などの洗浄や泥落とし
高圧洗浄機 ターボランスA
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中【パーツ対応表あり】ピンポイントに強いスパイラル水流。 強い水流がらせん状に出て汚れを洗い落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番498-6083適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×450
KHB専用 ランス
ケルヒャー¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷KHB専用のランスです。KHBシリーズの本体とアクセサリーを接続に使用します。 KHB 6バッテリーセットの交換用ランスとしてもご使用いただけます。質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)384×40×37
高圧洗浄機パーツ 拡散可変ランス
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。直噴と拡散水流に切り替えられるので汚れに合わせて調節できます。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番792-0377適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)材質ナイロン
ダブルランス
フルテック¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KM耐熱温度(℃)150
フォームランス アドバンス1
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
1/4”洗管ホース用ハンドガンA(先端SUSワンタッチ)
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷洗管作業時の送水・止水の操作がしやすいガン。1/4"洗管ホースに接続して使用。バリアブルノズル脱着式を接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用可能。適合機種8/60P
ランスセットC
日本ワグナー¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・ランス用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくためにセット内容ランス・グリップ・ノズルホルダー・ワンタッチカプラー(プラグ)適合本体WZシリーズ
”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス
アサダ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷直噴から扇形噴射まで無段階に切替できます。高圧・低圧の切替ができます。用途高圧洗浄機用ランス。トラスコ品番135-8499適合機種高圧洗浄機8/60材質ランス:鋼材、カプラ:黄銅、カバー:樹脂接続M22
吸引ランス完全研磨剤Niro
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷サンドブラスト用の吸引パイプ適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×55×45
フレキシブルランス 0.8M
ケルヒャー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)850温度(℃)max. 150接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)作動:210
超高圧洗浄機用スプレーランス 1550mm 耐圧65MPa
ケルヒャー¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷業務用の超高圧洗浄機用のスプレーランス。付属品ノズルホルダー適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(mm)1550耐圧(bar)650(65MPa)
プッシュプルランスガン
スーパー工業¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷車輌の屋根や下部、建物の隙間など手の届きにくいところの洗浄に最適です。ランスをスライドさせることによりノズルの向きを自在に調整が可能です。適合水温:常温高さ(mm)210接続金具:クイックカプラーメス適合圧力(MPa)21以下
アンダーボディスプランス
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷車体の下などの洗浄に最適なランス。 トリガーガンに接続して使用。使用に際して、別売りのノズルチップが必要です。。長さ (mm):700。接続ねじ:M22 x 1,5。梱包重量 (kg):1.7。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U
ダブルランス カプラ付
フルテック¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KU×3TP耐熱温度(℃)150
伸縮ポールTL 7 F(伸縮ランス)
ケルヒャー¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷太陽電池モジュール洗浄システム iSolar のための伸縮ランスです。グラスファイバー製で、長さ2mから7mまで伸縮可能。大きな太陽電池の洗浄時に威力を発揮します。用途太陽電池パネルの清掃適合機種iSolar専用色黒長さ(m)長さ2から7まで伸縮可能
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら