冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 20Mpa
4種類(0°、15°、25°、40°)のノズルが標準装備、ワンタッチ交換できます。
シンプルな操作パネルどなたでも簡単に操作できます。
ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性があがります。
- 用途
- 食品・建築土木・畜産・各種工場で汚れを落しに。
- 材質
- スチールとポリエチレン樹脂
- 幅(mm)
- 590
- 高さ(mm)
- 1042
- 奥行(mm)
- 815
- 電源(V)
- 三相200
- 電源
- 三相200V
- 給水方式
- 水道直結/自吸式
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 15
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 20
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ










![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




