曜日別特売

高圧洗浄機 食品加工工場向けタイプ

高圧洗浄機 食品加工工場向けタイプ - マーテック

給水温度が80°ですので工場の温水をそのまま活用できます。
前輪に機動性の高い大型キャスターを標準装備しています。
人間工学を駆使したデザインです。

用途
食品加工機械・製造ライン等の洗浄に。
材質
ステンレスとポリエチレン樹脂
幅(mm)
597
高さ(mm)
968
奥行(mm)
1083
電源(V)
三相200
電源
三相200V
給水方式
水道直結/自吸式
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
16
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848591MTC-1618ME 50HZ136-591718
¥1,400,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05848627MTC-1617ME 60HZ136-593417
¥1,400,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする