モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット
低電圧対策用整流子モーター式です。
耐久性セミプロ仕様、洗浄洗管に使える本格仕様です。
- 用途
- 農機具の洗浄に。
苔落としに。
公共施設清掃に。
配管洗浄に。
- トラスコ品番
- 704-1696
- 幅(mm)
- 320
- 高さ(mm)
- 930
- 奥行(mm)
- 330
- 電源(V)
- 100
- モーター出力(kW)
- 1.4
- 吐出圧力(MPa)
- 8
- 給水方式
- 自吸式
- 吐出水量(L/min)
- 5
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ







![注文コード: モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット - フルテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




