絞り込み
シリーズ
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- GLORIA(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- TECOMEC(2)
- WORX(3)
- いけうち(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アサダ(29)
- エスコ(21)
- ケルヒャー(64)
- スーパー工業(36)
- フルテック(4)
- ホンダ(3)
- マキタ(3)
- 中部高圧ホース(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 工進(6)
- 日本ワグナー(3)
- 精和産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°
ケルヒャー(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2
TECOMEC(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150取付サイズRc1/4
サイクロンジェットノズル 028
ケルヒャー(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
フォームノズル
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体
工進¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ターボノズルメンテナンスキット
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)適合本体AJP-1600
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス
工進¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)
工進(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681個当日出荷モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3
バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別バリアブルノズルランス販売区分業務用
真鍮製FA可変ノズル
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。接続1/4メネジ
工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター
工進(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン
工進¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮
スーパーターボノズル(ニップル付)
PA(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル呼び040
色別クイックノズル(工進・マルナカ・マルゼンなど)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷海外生産の高圧洗浄機で多く使用されています。対応メーカー:コーシン、マルナカ、マルゼン等サイズ:035。赤色 : 0度 (ストレート)オレンジ色 : 15度 緑色 : 25度 白色 : 40度 黒色 : ソープ用5個1セット
ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。 2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。 コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。 延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。用途テラスの洗浄 ベランダの洗浄 階段の洗浄 玄関まわりの洗浄 ガーデン用品の洗浄適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768本体質量(kg)0.7
高圧洗浄機用トリオノズル
BOSCH(ボッシュ)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業切替方式【ノズルの噴射】3種類(扇状噴射・一点集中噴射・ロータリー噴射)
高圧洗浄機用ジェットノズル
BOSCH(ボッシュ)¥699税込¥7691個当日出荷標準付属の扇状ノズルです。用途ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。トラスコ品番250-4832適合機種EA110、AQT33-11、UA125幅(mm)110高さ(mm)38質量(g)74奥行(mm)38
eco!Booster 145
ケルヒャー(1件のレビュー)¥7,479税込¥8,2271個当日出荷ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。用途【用途・清掃場所】。・ 車両の洗浄 。・ バイクや自転車の洗浄 。・ 住宅やビルの外壁掃除 。・ フェンスの掃除 。・ 家まわりや庭まわりの洗浄適合機種K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)寸法(mm)615×108×51色黒RoHS指令(10物質対応)対応
KHB専用 フォームノズル
ケルヒャー¥2,698税込¥2,9681本当日出荷泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。 中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×93×132タンク容量(mL)300
回転ノズルAB型
日本ワグナー¥12,980税込¥14,2781個欠品中高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルAB型 ノズルの先端を水圧で回転させ、さらに洗浄力をアップさせることができるノズルです。仕様軽量タイプ・ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4オス
高圧洗浄機 WS1010・WS1513用サイクロンノズル
ホンダ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷高圧洗浄機用のオプションです。壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズルです。トラスコ品番130-3788適合機種WS1010/WS1513
モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル
ケルヒャー(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy質量(kg)0.1接続クイックコネクトアダプター寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44
管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン)
中部高圧ホース¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。材質ステンレス最大幅(mm)12孔径(Φmm)×数1×後6ねじサイズ1/8(1分)
直噴ノズル
ケルヒャー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷直噴ノズルは、手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。 OC 3のトリガーガンに取り付けて使用します。 標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。 ペットには使用しないでください。適合機種OC 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×27×27
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個欠品中直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)サイズ大温度(℃)85ノズル40最大圧力(bar)(許容)300
ノズルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥589税込¥6481個当日出荷マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。トラスコ品番246-5700適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH質量(g)80アズワン品番65-1940-38
140mm ピストルグリップノズル(3パターン)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷全長が短く、曲がりに強い形状です。用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース寸法(mm)Φ24×25穴数5(後方)アズワン品番64-6750-18
トルネードノズル
スーパー工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら