絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BLACK&DECKER(1)
- PA(1)
- TECOMEC(2)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(2)
- オーミヤ(1)
- ケルヒャー(6)
- スーパー工業(17)
- ツツミ工業(6)
- テナントカンパニー(1)
- ニルフィスク(1)
- マキタ(2)
- 中部高圧ホース(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 工進(218)
- 日本ワグナー(3)
エコロジープロダクト

ワンタッチジョイント
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷・給水ホースに取り付けて吸水コネクターとの接続に使用します用途給水ホースに取り付けて吸水コネクターとの接続適合AJPN-1220・KJP1220・AJP-1210・AJP-5410・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-2100GQ・AJP-4210GQ・AJP-2050・AJP-4205GQ・AJP-2030・AJP-1430・AJP-1430SP・AJP-1630・AJP-1630SP・AJP-75・AJP-1600・AJP-5600・AJP-1410・AJP-1410SP・AJP-1410A・AJP-1410ASP・AJP-55・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-4170VGQ・AJP-1310適合機種AJPN-1220・KJP1220・AJP-1210・AJP-5410・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-2100GQ・AJP-4210GQ・AJP-2050・AJP-4205GQ・AJP-2030・AJP-1430・AJP-1430SP・AJP-1630・AJP-1630SP・AJP-75・AJP-1600・AJP-5600・AJP-1410・AJP-1410SP・AJP-1410A・AJP-1410ASP・AJP-55・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-4170VGQ・AJP-1310適合本体AJPN-1220・KJP1220・AJP-1210・AJP-5410・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-2100GQ・AJP-4210GQ・AJP-2050・AJP-4205GQ・AJP-2030・AJP-1430・AJP-1430SP・AJP-1630・AJP-1630SP・AJP-75・AJP-1600・AJP-5600・AJP-1410・AJP-1410SP・AJP-1410A・AJP-1410ASP・AJP-55・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-4170VGQ・AJP-1310品名ワンタッチジョイント対応機種AJPN-1220・KJP1220・AJP-1210・AJP-5410・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-2100GQ・AJP-4210GQ・AJP-2050・AJP-4205GQ・AJP-2030・AJP-1430・AJP-1430SP・AJP-1630・AJP-1630SP・AJP-75・AJP-1600・AJP-5600・AJP-1410・AJP-1410SP・AJP-1410A・AJP-1410ASP・AJP-55・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-4170VGQ・AJP-1310
給水コネクタ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷・吸水ホースに接続したワンタッチジョイントと高圧洗浄機本体を繋ぐアタッチメントです ・給水ホースからの水源を高圧洗浄機本体に供給します用途吸水ホースに接続したワンタッチジョイントと高圧洗浄機本体との接続適合AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-75・AJP-55・AJP-5410適合機種AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-75・AJP-55・AJP-5410適合本体AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-75・AJP-55・AJP-5410質量(g)13品名吸水コネクタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×60×30対応機種AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-75・AJP-55・AJP-5410
業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル
TECOMEC(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21
高圧洗浄機用吸水コネクタ
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷・給水ホースに接続したワンタッチジョイントと高圧洗浄機本体を繋ぐアタッチメントです ・給水ホースからの水源を高圧洗浄機本体に供給します用途吸水ホースに接続したワンタッチジョイントと高圧洗浄機本体との接続適合AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-4205GQ_50Hz・AJP-4205GQ_60Hz・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-4170VGQ・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP適合機種AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-4205GQ_50Hz・AJP-4205GQ_60Hz・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-4170VGQ・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP適合本体AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-4205GQ_50Hz・AJP-4205GQ_60Hz・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-4170VGQ・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP質量(g)15品名吸水コネクタ組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×30対応機種AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-4205GQ_50Hz・AJP-4205GQ_60Hz・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-4170VGQ・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP
高圧洗浄機 本体側カップリング
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38
M22ネジ式接続カプラ
中部高圧ホース(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
クイックコネクトキット 12 m
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。 トリガーガン、高圧ホース(クイックコネクト)12m、クイックカップリング(本体取付用)のセット。 K2~K5シリーズに対応しています。用途高圧洗浄機、トリガーガンから高圧ホースを簡単に接続・取り外し適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラスK 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.5長さ(m)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×250×250最高許容圧力(MPa)180
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150
高圧洗浄機 ホース側カップリング
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8284適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401材質ABS、POM質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
工進¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
G1/2ネジ式接続カプラ
中部高圧ホース¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。ホース接続口3/8(3分)
高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷ハンドル開閉を頻繁にされる方はロック無しのが取り扱いし易いです。高圧用ですのでバルブ開閉は汎用品に比べ硬めです。材質SUS304 =ハンドル、グランドナット、幹ナット、ばね座金、SUS316 =キャップ、ボディ、ボール
両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から7日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1
海外規格ワンタッチカプラ
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷海外で生産された高圧洗浄機で使用されています。工進・マルナカ・マルゼンなどネジ規格3/8ねじ規格3/8
M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
ツツミ工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法E(mm)35.5寸法M(mm)22×1.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
クイックカップリングセット
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷ネジ式の延長高圧ホースをクイックカップリング対応機種に接続できます。用途ネジ式の延長高圧ホース適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×45×61
M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150
Oリング 14.2 1.9
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!規格14.2×1.9適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59170401
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら