曜日別特売

メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4

メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 - シナジー

SDカード4枚とmicroSDカード8枚を収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。
従来品比約43%スリム化した、樹脂製メモリーカードケースです。
ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。
内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。

付属品
ハンドストラップ
材質
本体:ABS、トレイ:EVA、パッキン:シリコン
質量(g)
約40(ストラップ含まず)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×78×17
内容量
1個
注意
※メモリーカードは付属しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06084956HKB0137161718-8181
返品不可
06085261HKB0137162718-8208
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする