メディアケース ハードメモリーカードケースCFB3SD4 YL
CFexpressTypeBカードまたはXQDカード3枚とSDカード4枚を同時に収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。
ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。
内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。
- トラスコ品番
- 718-8245
- 材質
- 本体:ABS、トレイ:TPR、パッキン:シリコン
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約126×82×27
- 内容量
- 1個
注意
※メモリーカードは付属しておりません。PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ




























