曜日別特売

メディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2

メディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 - シナジー

CFexpressTypeAカード2枚とSDカード2枚、microSDカード8枚を同時に収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。
ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。
内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。

付属品
ハンドストラップ
トラスコ品番
718-8225
材質
本体:ABS、トレイ:EVA、パッキン:シリコン
質量(g)
約40(ストラップ含まず)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×78×17
内容量
1個
注意
※メモリーカードは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06084326HKB0137164
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする