曜日別特売

メディアケース ハードメモリーカードケース XQD6

メディアケース ハードメモリーカードケース XQD6 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース XQD6 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース XQD6 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース XQD6 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース XQD6 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース XQD6 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース XQD6 - シナジーメディアケース ハードメモリーカードケース XQD6 - シナジー

XQDカードまたはCFexpressTypeBカード6枚を収納することができる耐衝撃メモリーカードケースです。
ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。
内部のシリコン製パッキンによりホコリや水の侵入を軽減し、大切なデータをしっかり守ります。

材質
本体:ABS、トレイ:TPR、パッキン:シリコン
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×82×27
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HKB0137157 0608462206084622HKB0137157718-8169ブルー
返品不可
HKB0137158 0608513006085130HKB0137158718-8207レッド
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする