曜日別特売
HKB0137161 メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 シナジー 06084956

HKB0137161 メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 シナジー 06084956
HKB0137161 メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 シナジー 06084956
HKB0137161 メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 シナジー 06084956
HKB0137161 メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 シナジー 06084956
HKB0137161 メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 シナジー 06084956
HKB0137161 メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 シナジー 06084956
HKB0137161 メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4 シナジー 06084956

メディアケース ハードメモリーカードケース スリム SD4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
718-8181
注文コード
06084956
品番
HKB0137161
参考基準価格(税別)¥2,573販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

SDカード4枚とmicroSDカード8枚を収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。
従来品比約43%スリム化した、樹脂製メモリーカードケースです。
ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。
内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。

トラスコ品番
718-8181
付属品
ハンドストラップ
材質
本体:ABS、トレイ:EVA、パッキン:シリコン
質量(g)
約40(ストラップ含まず)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×78×17
注意
※メモリーカードは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする