曜日別特売

低柔軟 蓄光通線ロッド

低柔軟 蓄光通線ロッド - KLEIN TOOLS低柔軟 蓄光通線ロッド - KLEIN TOOLS低柔軟 蓄光通線ロッド - KLEIN TOOLS低柔軟 蓄光通線ロッド - KLEIN TOOLS低柔軟 蓄光通線ロッド - KLEIN TOOLS低柔軟 蓄光通線ロッド - KLEIN TOOLS低柔軟 蓄光通線ロッド - KLEIN TOOLS低柔軟 蓄光通線ロッド - KLEIN TOOLS

長距離の通線作業に適した、しなりを抑えた高い剛性を備えた通線ロッドです。
暗い場所でも明るく発光するため、天井裏や壁内部などでの視認性に優れています。
ファイバーグラスの破片から手を保護する、スプリンターガードコーティングが施されています。
ロッド同士をしっかりと接続できる、丈夫なステンレス鋼製コネクタを採用しています。
単体での使用はもちろん、既存のロッドセットの延長用としても最適です。
電線を固定するための丸型先端アタッチメントが標準で付属しています。
天井裏、屋根裏、床下、壁の中などでの配線作業に最適です。

用途
電線やケーブルの配線、引き込み作業
障害物の少ない場所での長距離通線
材質
ファイバーグラス、ステンレス鋼(コネクタ部)
色
オレンジ
内容量
1本
注意
※常に安全メガネを着用してください。
※通電している電気回路の近くでは絶対に使用しないでください。
※バランスを崩さないよう、安全な作業姿勢を保って使用してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(m)
ロッド長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0598026150153丸型先端アタッチメント、フック、アダプター734-66274.54.56
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0598034050053丸型先端アタッチメント734-66281.51.56.4
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする