カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る

KLEIN TOOLS
1857年にアメリカのシカゴで創業したクラインツールは長年にわたり、世界の電気工事業者、|通信工事業者の皆様に絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。|日本のプロユーザーの皆様にもその品質と信頼性に高い評価をいただいております。
会社情報
| 会社名 | Klein Tools, Inc |
|---|---|
| 所在地 | アメリカ テキサス州マンスフィールド |

伸縮式マーカーホルダー
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製伸縮ワイヤー、交換用ラバーブーツ付。120cmまで伸びるコードです。自動的に戻るステンレススチール伸縮式コードです。クリップは360度回転するためポケットなどに簡単に取り付け外れにくくなります。ゴムキャップは2サイズ入りです用途極細・細字・角芯・ペイントマーカーに対応トラスコ品番710-0735材質ABS
ツールポーチ
KLEIN TOOLS¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷耐久性の高いツールホルダです。さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。用途腰周りの工具収納に。材質1680デニール防弾繊維色ブラック
両頭ソケットフリップソケットセット6in1
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
クライン ニッパー
KLEIN TOOLS¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から4日以内出荷人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
ナイフ替刃
KLEIN TOOLS¥699税込¥7691個当日出荷刃を反転させて両面使用できます。汎用ユーティリティナイフに対応します。用途ナイフの替刃に適合【ナイフ】4430344306トラスコ品番704-7928セット内容10枚入り材質スチール全長(mm)61刃長(mm)61
両頭ソケット フリップソケットセット
KLEIN TOOLS¥6,998税込¥7,6981個当日出荷1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
キャスター付ツールバッグ
KLEIN TOOLS¥39,980税込¥43,9781個当日出荷6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。口が大きく開くため、中身の確認が容易です。用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1910材質600デニール防弾繊維質量(kg)8.62耐荷重(kg)90ポケット数24外寸法・幅(mm)482.6外寸法・高さ(mm)355.6外寸法・奥行(mm)317.5
トートタイプツールバッグ
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。ダブルステッチで耐久性を高めています。用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1911材質キャンバス生地幅(mm)254質量(kg)2.72色ブラック高さ(mm)311.2奥行(mm)260.4ポケット数40
ドライバー(プラスドライバー)
KLEIN TOOLS¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
薄型ミニラチェットセット マグネット付
KLEIN TOOLS¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷90枚ギアの薄型ヘッドにより、狭い場所でも細かい振り幅で作業が可能です。強力マグネット内蔵で、ビットを通してビスやボルトを確実に保持します。指掛けリング(フィンガーループ)付きで、片手での安定した操作性を実現しました。ハンドル部分に取り外し可能なビット収納ホルダーを備えています。用途狭い場所や奥まった箇所でのネジ締め作業に。電気設備、配電盤、機械整備などのプロフェッショナル作業に。トラスコ品番716-2232セット内容ラチェット本体、プラスビット(#2)、マイナスビット(1/4インチ)、スクエアビット(#2)材質クロムバナジウム鋼歯数90枚全長(mm)109差込角(mm)6.35セット数5点マグネットの有無先端マグネット:あり
ツールケース
KLEIN TOOLS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ジッパーつきのツールケースです。用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番103-1852材質キャンバス生地色ブラック縦(mm)177.8横(mm)317.5
両頭ソケットフリップソケットセット2in1
KLEIN TOOLS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10



ツールポーチ ラージ
KLEIN TOOLS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地幅(mm)457質量(g)198
モジュラープラグ圧着工具
KLEIN TOOLS¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4328適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)190.5質量(g)500適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
強力型ペンチ
KLEIN TOOLS¥8,598~税込¥9,458~1丁当日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
クライン ドライバー(マイナスドライバー)
KLEIN TOOLS¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途大径溝のネジ締めに
MODbox クリアトップツールボックス
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷MODboxシリーズの各パーツと簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。取り外し可能な9つの収納ボックスにより、小物を柔軟に整理して大容量の収納が可能です。蓋を閉めると中身が移動しない設計になっており、持ち運びの際も混ざりません。透明で衝撃に強い蓋を採用しているため、中身をすぐに確認できます。衝撃に強いポリマー素材を使用し、IP65の防塵・防水性能で中身を清潔で乾燥した状態に保ちます。鍵を取り付ける箇所は2か所あり、鋼鉄で補強されているため防犯性に優れています。収納ボックス内には取り外し可能な仕切り板があり、収納物の大きさに合わせて調整できます。片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に役立ちます。現場での小物の整理整頓と持ち運びに最適です。用途小物の整理・収納。部品の持ち運び付属品収納ボックス(9個)、仕切り板(18枚)トラスコ品番728-0112材質衝撃耐性ポリマー色オレンジ耐荷重(kg)18.1内容積(L)29.4外寸法・高さ(mm)132外寸法・奥行(mm)399外寸法・間口(mm)559
小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ
KLEIN TOOLS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。滑りを抑えてきれいに切れます。人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。細先端形状で狭所のカットがしやすいです。ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。用途電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。電線、ロープなどの切断に。狭い箇所での切断トラスコ品番704-7931材質刃部:ステンレススチール全長(mm)167刃長(mm)59切断能力(mm)19刃厚(mm)3
膝パッド
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981組当日出荷傷がつきにくいシェル素材を使用した膝パッドで、仕上げ面の傷や跡を防ぎます。ジェルとEVAフォームのパッドデザインにより、長時間使用しても軽量で快適かつ保護力を発揮します。仕上げられた床や敏感な表面の屋内作業に最適で、表面に傷や跡が残るのを防ぎます。ペアで販売され、フリーサイズです。トラスコ品番690-9275材質ナイロン35%、TPE20%、ネオプレン15%、EVA15%、ポリエステル10%、金属5%長さ(mm)216幅(mm)165厚さ(mm)90色白サイズフリー
電工ナイフ
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112
プライヤーレンチ
KLEIN TOOLS¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。その他【調節】無段階材質鍛造鋼先端厚さ(mm)10
掴線器
KLEIN TOOLS¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。 ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
強力型ペンチ グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2027材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アングルヘッドニッパ
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2014材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線2.5


ツールバッグ
KLEIN TOOLS¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷耐久性の高いキャンバス製です 口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます 底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます用途工具などの運搬、保管に材質キャンバス生地タイプツールキット
モジュラープラグPass-Thru(TM)
KLEIN TOOLS¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)当日出荷専用工具(VDV226-110A)を用いて圧着と同時にケーブルを切断するため失敗せずに圧着できます。単線より線共有タイプです。用途CAT5eケーブルのRJ45コネクタ端末処理に。データ通信配線の結線に質量(g)30
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
デジタルマルチメーター
KLEIN TOOLS¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷1mの高さから落下しても壊れません。用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
ニッパグリップ:プラスチックコーティング
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ツールケース4色セット
KLEIN TOOLS¥9,998~税込¥10,998~1セット(4個)当日出荷ジッパー付きのツールケースです。4色セットです。用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地質量(g)363縦(mm)177.8横(mm)317.5
ワイヤストリッパー 自動調整機能付
KLEIN TOOLS¥5,598税込¥6,1581個当日出荷自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3838材質スチール全長(mm)209.6質量(g)417適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
クライン 電工ナイフ
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷刃は特殊加工で強靱用途ケーブルの被覆むきに。全長(mm)158.8質量(g)68刃長(mm)44.5
MODbox 8ポケットツールポーチ
KLEIN TOOLS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷約6.4cmまでの幅のベルトに簡単に装着でき、取り外しもスムーズです。ベルトクリップやMODboxのレールシステムに対応しており、用途に合わせたポーチの交換が容易です。30度回転するクリップ機構により、ポーチが体の動きに追従して中身が垂直に保たれます。絶縁テープ用のループを含む8つのポケットがあり、多彩な工具を効率よく収納できます。丈夫な1680デニール素材を採用しています。用途工具類の運搬トラスコ品番728-3217材質1680デニール素材色ブラック内容積(L)1.97外寸法・高さ(mm)324外寸法・奥行(mm)89外寸法・間口(mm)203
MODbox ツールボックス ミディアム
KLEIN TOOLS¥16,980税込¥18,6781個当日出荷MODboxの各部品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。最大約45kgまでの工具や備品を収納可能です。取り外し可能な工具入れが付属しており、よく使う道具にすぐ手が届きます。蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に便利です。衝撃に強いポリマー素材を使用し、過酷な現場でも耐えられる丈夫な作りです。サイドレールに別売りのアタッチメントを取り付けることで、機能を拡張できます。鍵を取り付けられる箇所は鋼鉄で補強されており、防犯面でも安心です。ヘッドライトを取り付けられる台座が内蔵されており、暗い場所でも両手を使って作業ができます。片手で連結を解除できる機構により、素早い取り外しや配置換えが可能です。現場での道具の整理整頓と持ち運びに最適です。用途道具の整理・収納付属品工具用トレイトラスコ品番728-0111材質衝撃耐性ポリマー色オレンジ耐荷重(kg)45.4内容積(L)39.1外寸法・高さ(mm)307外寸法・奥行(mm)409外寸法・間口(mm)559有効内寸法・間口(mm)485有効内寸法・奥行(mm)345有効内寸法・高さ(mm)234
MODbox ツールボックス 3段ドロワー
KLEIN TOOLS¥34,980税込¥38,4781個当日出荷衝撃に強いポリマー素材を採用しており、現場での過酷な使用にも耐えることができます。最大約22.7kgまでの道具を収納して運ぶことが可能です。24個の取り外し可能な仕切り板が付属しており、収納スペースを自由にカスタマイズできます。輸送中に引き出しが飛び出さないよう、固定用のロックバーが備わっています。頑丈なベアリング式のスライドレールにより、引き出しの開閉が非常に滑らかです。底面には補強が施されており、重いものを入れても引き出しがたわみにくい構造です。鋼鉄で補強された赤い留め具により、南京錠(別売)を掛けて盗難を防止できます。サイドレールが装備されており、よく使う道具を別売のアクセサリーで外側に取り付けられます。蓋には便利な目盛りと、管などを固定して切断しやすいV字の溝が付いています。他のMODbox製品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。用途工具の保管。移動式の収納。現場での道具管理付属品取り外し可能な仕切り板(24個)トラスコ品番713-5886材質衝撃耐性ポリマー、金属(ラッチ部)色オレンジ内容積(L)33.7外寸法・高さ(mm)366最大荷重(kg)22.7外寸法・奥行(mm)417外寸法・間口(mm)566有効内寸法・間口(mm)422有効内寸法・奥行(mm)318有効内寸法・高さ(mm)89
MODbox クリアトップツールボックス ハーフ
KLEIN TOOLS¥6,798税込¥7,4781個当日出荷MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。4つの取り外し可能な収納ケースにより、小物を整理して大容量に収納できます。衝撃に強い透明なフタを採用しており、中身をすぐに確認できます。防塵・防水性能を備えた衝撃に強い樹脂を使用し、中身を清潔で乾いた状態に保ちます。鍵をかける部分は鋼鉄で補強されており、防犯性が向上しています。収納ケースには取り外し可能な仕切りが付いており、小物の収納に合わせて柔軟に調整できます。片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。中身が混ざらない設計のフタにより、移動中に中身が移動するのを防ぎます。耐衝撃性の高い素材を使用しており、現場でのハードな使用に耐えることができます。他のMODboxシリーズと組み合わせて、効率的な運搬が可能です。用途工具や小物の整理・収納に。現場への部材の運搬に。移動式のワークステーションの構築に。付属品取り外し可能な収納ケース(4個)トラスコ品番728-0105材質衝撃耐性ポリマー色オレンジ耐荷重(kg)9.1内容積(L)14.4外寸法・高さ(mm)132外寸法・奥行(mm)394外寸法・間口(mm)277
ビットドライバー
KLEIN TOOLS¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ボールグリップハンドルにより高いトルクを発揮でき、快適に使用できます。38mm以上の長さの6.35mm六角ビットに対応し、インパクト用・電動用・特殊ビットに使用できます。ビットの交換が可能です。ビットを確実に固定しつつ必要に応じて容易に取り外せます。取り外し可能な両頭シャフトに#2プラスと6mmマイナスビットを装備しています。用途ねじ締めに仕様先端マグネット:なしトラスコ品番704-4760材質炭素鋼全長(mm)217軸長(mm)150刃先プラス:#2 マイナス:6mm
折りたたみナイフ 替刃収納付
KLEIN TOOLS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃は135もしくは180°でロックができ、用途に応じて固定して切断できます。折り出し式の替刃収納を内蔵し、予備刃を収納できます。サイドボタン式で素早く開けられます。ハンドル背面のスロットで、閉じたままストラップを切断できます。クリップ付きで持ち運びしやすいです。用途ストラップ・結束材の切断。ビニール・フィルムの切断付属品替刃6枚トラスコ品番704-7929材質アルミニウム幅(mm)28全長(mm)175刃長(mm)25
2WAYナイフ/スクレーパー 収納付
KLEIN TOOLS¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら