曜日別特売

迷彩ドラムバッグ

迷彩ドラムバッグ - フジ矢

底面にEVA材を使用し、鋭利な工具を入れても破けず床を傷付けません。
運搬時、工具を雨や落下から防げるフタ付きです。
EVA材の底と側面のスプリングバネにより、しっかり自立します。
フタに付いているゴム製の窓から長物の収納が可能です。
脚立や単管に吊り下げられるフック付きショルダーベルトが付属しています。

用途
電気工事にこだわったドラムバッグ。
工具や資材の持ち運びに。
トラスコ品番
374-6201
材質
ポリエステル/エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
幅(mm)
205
色
ブラック
高さ(mm)
290
奥行(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
205
内容量
1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないで下さい。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かして下さい。
※火気のある場所でのご使用時は生地を傷めますのでやめて下さい。
※製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880870WD-S
¥8,560
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする