曜日別特売

電工バケツ

電工バケツ - コヅチ

持ち手はKPロープを使用・大型フック付・底部に鉄板を落し込んであります。

用途
大工道具、作業工具、電動工具等の収納に。
付属品
大型フック×1つ
トラスコ品番
148-2991
材質
生地:6号帆布、持手:KPロープ
高さ(mm)
330
直径(mm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※縫製物ですので、水を溜めてのご使用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05877492KB-30-27
¥7,930
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする