曜日別特売

6号(オレンジ)防水帆布 大型電工用バケツ450パイ

6号(オレンジ)防水帆布 大型電工用バケツ450パイ - コヅチ

防水加工布使用です。
上部と底部に鉄輪を使用しています。
持ち手はナイロンベルトを使用しています。

用途
大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。
トラスコ品番
215-8928
材質
材質:6号防水加工帆布 持手:ナイロンベルト
色
オレンジ
高さ(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
450
内容量
1個
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05877562KB-02-45BOR
¥35,090
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする