超耐久ナイロン12結束バンド(耐候性タイプ)
屋外暴露試験で耐用年数33年が実証されており、また耐薬品性により、塩害や融雪剤への耐久性にも優れます。
耐塩化亜鉛性能に優れ、屋外の亜鉛メッキ鋼板にも使用できます。
耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも安心です。
耐湿性に優れており、また低温化の屋内外での使用に適しています。
メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
- 用途
- 屋外電気工事全般(トンネル内照明配線、道路の電気設備など)に。
屋外インフラ工事全般(センサー固定、監視カメラ配線、鳥害ネットの取り付けなど)に。
太陽光パネル施工に。
- 材質
- 耐候性ナイロン12
- 色
- 黒
- 最小結束径(Φmm)
- 1.5
- 内容量
- 1袋(1000本)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ










![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)






