絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ELPA・MCO・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスケイ工機・エスコ・エスジー工業・オーム電機・シュナイダーエレクトリック・デンカエレクトロン・フエニックス・コンタクト・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・住友電気工業(スミチューブ(R))・芝軽粗材・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,757件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(610件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • 結束テープ モノタロウ

    結束テープ

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
    用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
  • リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ

    リピートバンド 耐候タイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • 結束バンド 耐候性 ELPA
    ブラック
    ブラウン

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    ¥93~税込¥102~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • 面ファスナーストラップ モノタロウ
    ブラック
    レッド

    面ファスナーストラップ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1袋(10本)
    当日出荷
    両面タイプのテープです。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。材質ナイロン幅(mm)13厚さ(mm)2
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ステンレス結束バンド モノタロウ

    ステンレス結束バンド

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
    用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25色白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600
  • カラーケーブルタイ モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    カラーケーブルタイ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(100本)
    当日出荷
    各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
    用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン色青
  • ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋内用)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥237~税込¥261~
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • 結束バンド ELPA
    ホワイト
    ブラック

    結束バンド

    ELPA(14件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
  • 鉄バインド線 モノタロウ

    鉄バインド線

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
    用途ポールやネットの固定などに材質なまし鉄線全長(m)300
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ モノタロウ

    リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100本)
    当日出荷
    レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
    用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに材質66ナイロン幅(mm)7.5色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業
    ブラック
    ホワイト

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(10件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(100本)
    当日出荷
    12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
    用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートバンド モノタロウ

    リピートバンド

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(100本)
    当日出荷
    結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
    用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)
    当日出荷
    再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
    材質66ナイロン幅(mm)7.4色黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
  • ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ

    ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(200m)
    当日出荷
    ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
    用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に材質ポリエステル色黒タイプ耐候性長さ(m)200
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
  • リピートタイ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    リピートタイ

    オーム電機(21件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(10本)
    当日出荷
  • カラーケーブルタイ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド