スーパーグリップ ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
耐候性のあるアイボリー色の結束バンドです。
アイボリー色のため空調工事に最適です。
柔軟性に優れており、電線にピッタリとフィットし横づれを防ぎます。
独特のネック形状により、強度と耐久性がアップしました。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
先端の曲がったカーブチップデザインにより素早く目通しができます。
- 用途
- ケーブル、電線などの固定、結束に。
- 材質
- 耐候製ナイロン6.6
- 色
- アイボリー
- 使用温度範囲(℃)
- -60~85
- 内容量
- 1袋(100本)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ










![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)






