スーパーグリップナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バルクパッケージ
柔軟性に優れており電線にぴったりとフィットし横ズレを防ぎます。
独特のネック形状により強度と耐久性がアップしました。
先端の曲がったカーブチップデザインにより素早く目通しができます。
全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
- 用途
- 電線、ケーブル固定、結束に。
- トラスコ品番
- 818-0382
- 材質
- 耐候性ナイロン6.6
- 長さ(mm)
- 211
- 幅(mm)
- 5.7
- 厚さ(mm)
- 1.2
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -60~85
- 最大結束径(Φmm)
- 51
- 引張強度(N)
- 222
- 最小結束径(Φmm)
- 1.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500本)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ










![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)





