曜日別特売

超耐久ナイロン12結束バンド(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)99
最大結束径(Φmm)22
内容量1袋(1000本)注文コード05912221品番PLT1M-M120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

屋外暴露試験で耐用年数33年が実証されており、また耐薬品性により、塩害や融雪剤への耐久性にも優れます。
耐塩化亜鉛性能に優れ、屋外の亜鉛メッキ鋼板にも使用できます。
耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも安心です。
耐湿性に優れており、また低温化の屋内外での使用に適しています。
メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。

用途
屋外電気工事全般(トンネル内照明配線、道路の電気設備など)に。
屋外インフラ工事全般(センサー固定、監視カメラ配線、鳥害ネットの取り付けなど)に。
太陽光パネル施工に。
トラスコ品番
494-1641
長さ(mm)
99
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
使用温度範囲(℃)
-60~85
材質
耐候性ナイロン12
色
黒
最大結束径(Φmm)
22
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする