光
キャリエーター+ステンレス 双喜紋
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
双喜紋
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05905038
FS231-22
622-7020
160
160
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905616
FS231-23
621-4460
160
160
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906587
FS232-23
622-8561
200
200
¥
12,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906806
FS232-22
621-2792
200
200
¥
12,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください