光
キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 喫煙マーク
喫煙可能表示に適しています。
用途
喫煙可能の案内表示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
喫煙マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05905126
LA631-18
644-1802
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906140
LA632-18
643-4628
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください