光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド 喫煙マーク
喫煙可能表示に適しています。
用途
喫煙可能の案内表示に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
表示内容
喫煙マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05905002
TG332-18
643-6210
200
200
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906779
TG331-18
644-2702
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください