曜日別特売

キャリエーター+ステンレス ペットお断り

キャリエーター+ステンレス ペットお断り - 光

ペットの同行、同伴禁止の表示に適しています。

用途
ペットの同行、同伴禁止の案内表示に。
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
ペットお断り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05906219FS231-20623-4960160160
¥8,840
¥8,798
¥9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906946FS232-20621-4443200200
¥12,480
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする