光
キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 女性マーク
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
女性マーク
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
643-1423
643-1474
643-1493
643-6178
643-6206
643-7791
643-7815
644-1841
644-2206
644-2232
644-2547
644-2716
縦(mm)
160
200
横(mm)
160
200
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05904880
LA632-2
643-7791
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905090
LA632-25
644-2232
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905318
LA631-29
643-1423
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905869
LA631-25
644-1841
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905878
LA631-4
643-6178
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906009
LA631-2
643-1493
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906027
LA632-6
644-2716
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906271
LA632-4
643-1474
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906578
LA632-27
643-6206
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906700
LA631-6
644-2206
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906736
LA632-29
643-7815
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05907251
LA631-27
644-2547
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください