蓄電型LED電球 防災電球
点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。
停電を感知すると非常点灯モードに切り替わります。(照明器具のスイッチON/OFFで停電時でも点灯できます)
蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。
口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。
付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。
- トラスコ品番
- 530-1741
- 幅(mm)
- 70
- 全長(mm)
- 145
- 高さ(mm)
- 145
- タイプ
- 蓄電型LED
- 奥行(mm)
- 70
- 電圧(V)
- 90~110
- 消費電力(W)
- 9
- 電球(W)
- 60W形
- 口金
- E26
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 色温度(K)
- 6000
- 光源色
- 昼白色
- 外径(mm)
- 71
- 明るさ(Lm)
- 810
- 内容量
- 1個
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ















