充電式”LED防爆型ケータイランプ”
国内防爆検定取得の耐圧防爆型充電式携帯電灯です。
耐圧防爆構造は(d2G4)です。
適用規格は工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)です。
17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LEDを採用しています。
専用ニッケル水素電池パックを内蔵しています。
防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用しています。
- 用途
- 石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に。
タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所などに。
消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に。
各工場等の塗装ブース点検時の照明に。
- 付属品
- 肩掛けベルト
- トラスコ品番
- 149-2229
- 材質
- 灯体:ダイカスト用アルミニウム、前面ガラス:硬質板ガラス
- 全長(mm)
- 208
- 使用電池
- 定格7.4V/4300mAh ニッケル水素電池
- 防爆構造
- d2G4
- 充電時間(時間)
- 4
- 外径(mm)
- 129
- 明るさ(Lm)
- 600
- 最大点灯時間
- 8時間
- 内容量
- 1台
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ
















