KONTEC(コンテック)
アクアフォーカスハンドライト
材質
本体:アルミニウム、クリップ:鉄
保護等級
IPX7
光源色
白色
色(本体)
ブラック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
使用電池
外径(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881186
SE-31
699-9583
113
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
27
High:175 / Low:45
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
05881387
SE-42
699-9581
138
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
16
High:220 / Low:45
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
05881536
SE-43
699-9580
141
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
36
High:550 / Low:200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
05881920
SE-32
699-9582
164
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
27
High:400 / Low:80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください