曜日別特売

アクアフォーカスハンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)High:400 / Low:80
全長(mm)164
内容量1個注文コード05881920品番SE-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
トラスコ品番
699-9582
全長(mm)
164
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
外径(mm)
27
明るさ(Lm)
High:400 / Low:80
材質
本体:アルミニウム、クリップ:鉄
保護等級
IPX7
光源色
白色
色(本体)
ブラック
最大点灯時間
High:5.5時間 / Low:7.5時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする