曜日別特売

LEDホールディングライト

LEDホールディングライト - エルト

ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。
折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能です。
ヘッド部分は270度回転します。
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。

付属品
USB 変換ACアダプター、USBケーブル(長さ1m)、取扱説明書(保証書付き)
トラスコ品番
426-4659
幅(mm)
46
色
ブラック
高さ(mm)
312
タイプ
折り畳み式
奥行(mm)
52
出力
5V /1A
コード長さ(m)
【入力コード】1
入力
AC100-240V
使用電池
リチウムイオン 3.7V 3350mAh
バッテリー容量(Ah)
3350
光源色
白
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
460
最大点灯時間
9.3時間
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05881737AG307-LHFL02
¥9,800
¥7,798
¥8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする