曜日別特売

フラッシュライト ZB6T

フラッシュライト ZB6T - ZB(ツヴァイブリューダージャパン)

オートフォーカス機能搭載
USB-Cで充電可能
赤色灯搭載
充電/電池残量インジケーター搭載

用途
現場作業・警備・アウトドア
トラスコ品番
734-0692
セット内容
ZB6T本体、21700専用充電池、USB-C充電ケーブル、クリップ
材質
アルミ、 ABS、 PC
幅(mm)
36
高さ(mm)
141.5
奥行(mm)
36
保護等級
IP67
使用電池
充電式Li-ion 専用充電池
明るさ(Lm)
Boost:3000 / High:2000 / Mid:500 / Low:30
最大点灯時間
Boost:- / High:3.5時間 / Mid:10時間 / Low:50時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980376ZB-8406
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする