ソーラーバッテリーPTZカメラ 4G/LTEモデル
SIMカードをカメラに入れ、設定するとスマホで様子をご確認いただけます。
画質は地デジ放送と同じフルハイビジョン2メガピクセル画像になります。アナログ画質と比べて解像度は4倍程度キレイな映像となっています。
画角は水平120度の広角カメラなので設置した場所を隅までしっかりと撮影することができます。さらにPTZカメラなので上下左右にレンズを動かして映像を確認することができます。
IP65防滴設計だから屋外での使用にも最適です。
バッテリーは大容量バッテリー9600mAhを搭載しているので、雨の日が続きソーラーの充電ができない場合、1日20回の検知録画で約90日間、稼働します。
5W単結晶シリコンソーラーパネル搭載なので、充電の心配はありません。ソーラーパネルは一体型として設置もできますし、付属のブラケットで離れた場所にセパレートで設置することも可能です。
カメラの前で動きがあった際にスマホにプッシュ通知を送れるので、外出中でも様子を確認することができます。
スマホとカメラの間で双方向通話ができます。不審者が侵入した時はスピーカーから音で威嚇することができます。
一台のカメラを共有して使うことができます。共有先を選べるのでセキュリティも安心です。共有できるスマホ台数は無制限、同時接続は4人まで対応しています。
赤外線照射距離は約7メートルです。夜間暗視撮影が可能です。
ホワイトLEDモードであれば、足元を明るく照らします。
録画データの保存はマイクロSDカードまたはクラウド録画に対応しています。マイクロSDカードは128GBまで対応しています。またクラウド録画は7日間と30日間で録画日数を選ぶことができます。
小型で設置しても外観を損なわないスタイリッシュデザインです。
製品のカラーはホワイトとブラックの2種類をご用意いたしました。どちらのカラーもソーラーパネル一体型でもセパレートでも設置できます。セパレートにする場合は3メートルの延長ケーブルが付属しています。
- 付属品
- カメラ、ソーラーパネル、USBケーブル、マニュアル、ソーラーパネル用ブラケット、取付ビス、ソーラー用電源延長ケーブル(3m)
- 仕様
- 【PTZ】水平パン:0°~180°、垂直チルト:0°~120°
- 質量(g)
- 820(ブラケット含む)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 230×135×190
- 動作環境
- -20℃~+60℃、湿度10%~80%
- ソーラーパネル種類
- 5W単結晶シリコンソーラーパネル
- バッテリー容量(mAh)
- 9600
- 画質
- 1920×1080P
- 防水仕様
- IP65
- ネットワークタイプ
- 4G/LTE
- 画角
- 広角視野120度/4倍デジタルズーム
- ストレージ
- マイクロSDカード128GB対応/クラウド録画
- オーディオ
- 内蔵マイク/スピーカー
- 内容量
- 1個
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ




















