Wifi接続 セキュリティカメラ 400万画素 ソーラーパネル付属
ソーラーパネル+バッテリーを搭載した400万画素防犯カメラです。
本体はIP66の防塵防水性能を有しているので、屋内外問わず設置が可能です。
総務省の技術基準適合証明等、取得。
- トラスコ品番
- 718-6078
- セット内容
- カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ネジ(一式)、ソーラーパネル用ブラケット×1
- 幅(mm)
- 55
- 高さ(mm)
- 72
- 奥行(mm)
- 120
- 解像度
- 2560×1440
- 画素数
- 最大400万
- 給電方式
- ソーラーパネル(内蔵バッテリー)
- 内容量
- 1台
注意
※本機は固定式です。PTZ機能は備えておりません。※映像確認やカメラの設置、設定時にスマートフォン専用アプリが必要となりますので予めダウンロードをお願い致します。
※アプリへのアカウント登録時に、メールアドレス、電話番号の入力が必要となります。
※アプリはFRC社では開発を行っていない為、課金等での損害は保証対象外となります。尚、課金しなくてもご利用いただけるアプリです。
※対応アプリ:Esee Cloud
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
















