曜日別特売

ぴよかめ

ぴよかめ - NSK(日本セキュリティ)ぴよかめ - NSK(日本セキュリティ)ぴよかめ - NSK(日本セキュリティ)ぴよかめ - NSK(日本セキュリティ)ぴよかめ - NSK(日本セキュリティ)ぴよかめ - NSK(日本セキュリティ)ぴよかめ - NSK(日本セキュリティ)ぴよかめ - NSK(日本セキュリティ)

モーションセンサーを内蔵しており、ぴよかめの視界内で動体を検知すると目で追いかけます
赤ちゃんの声や、ペットの鳴き声をぴよかめ検知!スマートフォンのアプリへお知らせ
ぴよかめとスマートフォンで双方向通話可能
室内の温度が基準設定値を超えるとスマートフォンへ通知
水平137度、垂直79度の広範囲を撮影可能
6つの目のアニメーションで気持ちを表現
頭をなでると子守唄を歌います

用途
高齢者、赤ちゃん、ペットの見守りに
付属品
USB電源ケーブル/USB ACアダプタ/ブラケット/取扱説明書
仕様
【IR照射距離(夜間暗視撮影)(m)】5
材質
ABS
質量(g)
145
電源
DV5V/1.2A
記録媒体
クラウドストレージ/MicroSD 最大128GB
消費電力(mA)
500(最大)
レンズサイズ(mm)
2.1mm F=2.1
使用環境
-10℃~50℃、95%以下
撮影範囲
水平137° 垂直79°
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
81×123×81
スピーカー
有
撮像素子
1/2.9CMOSイメージセンサー
バッテリー容量(mAh)
2000
画素数
約200万画素
伝送速度
11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 65Mbps
映像圧縮方式
H.264
無線規格
IEEE 802.11b/g/n
フレームレート
1~15fps(ネット環境により変動)
変調方式
11b: 11Mbps DSSS/CCK、11g: 54Mbps OFDM、11n: 65Mbps OFDM
音声
マイクあり
周波数帯域(GHz)
2.412-2.472
稼働時間(時間)
【バッテリー】約4(フル充電:4時間)
録画方式
動体検知/連続録画/イベント録画
最低照度(Lux)
4~5(IR照射 0)
電源ケーブル
【電源供給】約2
内容量
1個
取扱説明書:(4.48MB)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NS-Y9030PK 0581734605817346NS-Y9030PKピンク
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
NS-Y9030WH 0581737105817371NS-Y9030WHホワイト
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
NS-Y9030BK 0581738905817389NS-Y9030BKブラック
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
NS-Y9030BR 0581740705817407NS-Y9030BRブラウン
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする