曜日別特売

Wifi接続 セキュリティカメラ 300万画素 ダブルアイ PTZ機能搭載

Wifi接続 セキュリティカメラ 300万画素 ダブルアイ PTZ機能搭載 - エフ・アール・シー

固定式と可動式。2つのカメラを備えた300万画素防犯カメラです。
本体はIP66の防塵防水性能を有しているので、屋内外問わず設置が可能です。
総務省の技術基準適合証明等、取得。

トラスコ品番
718-6032
セット内容
ACアダプター×1、取付ネジ(一式)、防水キャップ(一式)、簡易取扱説明書×1
幅(mm)
90
高さ(mm)
170
奥行(mm)
130
解像度
2304×1296
画素数
最大300万
給電方式
家庭用コンセント(ACアダプター)
内容量
1台
注意
※映像確認やカメラの設置、設定時にスマートフォン専用アプリが必要となりますので、予めダウンロードをお願い致します。
※アプリへのアカウント登録時に、メールアドレス、電話番号の入力が必要となります。
※アプリはメーカーで開発を行っていない為、課金等での損害は保証対象外となります。尚、課金しなくてもご利用いただるアプリです。
※対応アプリ:Esee Cloud
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05907172NX-A32R(T)
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする