センサー受信撮影カメラセット SDX1050AG
人感センサーが反応すると、少し離れた場所でカメラが自動で撮影してmicroSDカードにデータを保存します。
撮影したデータはパソコンで確認できます。
配線不要なので簡単に取り付けできます。
センサーは防雨仕様・カメラは屋外軒下設置可能です。
送信機の電池切れが受信機でもわかる、電池切れお知らせ機能付きです。
256通りのIDコードで混信しません。
- 用途
- 来客や訪問者の自動撮影に。
駐車場などの侵入者や不審者の撮影に。
敷地内での不法投棄や盗難などの撮影に。
- 付属品
- 両面テープ(送信機・受信機)、ネジ、リブ、滑り止めシート
- トラスコ品番
- 422-6326
- セット内容
- 受信カメラ「SDX1000」、人感センサー送信機「SDX50]
- 材質
- ABS樹脂
- 幅(mm)
- SDX1000:142/SDX50:77
- 高さ(mm)
- SDX1000:74/SDX50:83
- 奥行(mm)
- SDX1000:37/SDX50:35
- 電源
- 送信機:単4形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)、受信機:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)
- 視野角
- 水平55°/垂直55°
- 画素数
- 30万
- 給電方式
- 専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
- 内容量
- 1個
注意
※アダプター、電池併用NGです。※電池寿命は使用環境や設定により変わります。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
















