絞り込み
ブランド
- NSK(日本セキュリティ)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る

NSK(日本セキュリティ)
各種家庭用防犯カメラ、業務用CCTVカメラシステム、EX-SDIカメラシステム、AHDカメラシステム、各種街頭防犯システム、自治体向不法投棄監視システム、各種遠隔監視システムの開発・製造・販売・防犯システムのコンサルティングなどを行っております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社NSK |
|---|---|
| 設立 | 2000/09/25 |
| 所在地 | 〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸1-10-15NSK本社ビル |

パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)
NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
ワイヤレスカメラ
NSK(日本セキュリティ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m用途長時間録画その他【充電】0~85%、音声マイク有形状小型質量(g)200(アンテナ含む)消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGAレンズ3.6mm F=20機能センサーライト外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150解像度最大15fps HD使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサースピーカー有LED【白色】4画素数300万画素使用場所屋内外防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
210万画素有線カメラ
NSK(日本セキュリティ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!形状防水・暗視型色シルバー質量(g)255 (カメラ本体)規格HD-TVI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70防塵防水性能あり使用場所屋外
AIワイヤレスカメラセット
NSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカー有LED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
AIワイヤレスカメラセット
NSK(日本セキュリティ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷電源の配線不要なソーラー充電。ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り。広範囲&高画質撮影。白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影。録画機不要!いつでも見れるクラウド保存。多機能なのに使いやすいアプリ付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書材質ABS、ポリカーボネート質量(g)210タイプ音声マイク有電源DV 5V±5%/1.5A消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20Wレンズ2.9mmF=2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GBバッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)使用環境温度(℃)-10~45撮影範囲水平95°、垂直72°スピーカー有LED【白色】1LED(1.5W/LED)撮像素子1/3CMOSイメージセンサー画素数約200万画素使用環境湿度(%)10~80対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上防水性IP65映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】7無線規格IEEE 802.11b/g/nフレームレート1~15fps(ネット環境により変動)センサー感知範囲最大10m周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)Wi-FiWPA-2 AES128bit録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約940mm
天井取付収納ブラケット(ロング)
NSK(日本セキュリティ)¥5,500税込¥6,0501個欠品中付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)540外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020耐荷重(kg)5適合カメラ各種ボックス型カメラ
4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye
NSK(日本セキュリティ)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作用途ご家庭の防犯、見守り付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)モード【録画】連続/モーション/スケジュール音声入力4×RCA音声出力1×RCA映像出力1×HDMI/1×VGA映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ωディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)
しゃべるダミーカメラ みつるくん
NSK(日本セキュリティ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷音・首振り・LED点滅で威嚇効果バツグンのダミーカメラです。 スピーカーからの音量約80dB(デジベル)。 防犯砂利と同等の音の大きさ、防犯砂利を敷く手間がかかりません。 センサー反応で左右26°自動首振りで威嚇効果バツグン。 センサー反応でLED点滅。 夜間もカメラの存在がわかります。 カメラの電源は、単3型アルカリ電池3本。 1日10回の反応で約183日(6ヶ月)使用可能。 音の種類は、リモコンで操作。 近所迷惑対策に消音機能もあります。 (ボリューム音量調整不可)付属品リモコン(電池付属)、ネジ×3、プラスチックアンカー×3材質ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)質量(g)387寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×84.8×151首振角度(°)上下30(手動)、左右26(自動)使用電池【本体用】単3形乾電池3本(別売)、【リモコン用】ボタン電池(付属)
防犯ステッカー
NSK(日本セキュリティ)¥979税込¥1,0771枚6日以内出荷車のライトに反射します。 商店街、通学路、公園、駐車場、駐輪場、住宅などにオススメ!取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)195×235
カメラブラケット(ショート)
NSK(日本セキュリティ)¥5,000税込¥5,5001個6日以内出荷付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)
NSK(日本セキュリティ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
ソーラーバッテリーPTZカメラ Wi-Fiモデル
NSK(日本セキュリティ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷2.4GHZのWi-Fiにつないで外出先からでも、スマホで様子をご確認いただけます。画質は地デジ放送と同じフルハイビジョン2メガピクセル画像になります。アナログ画質と比べて解像度は4倍程度キレイな映像となっています。画角は水平120度の広角カメラなので設置した場所を隅までしっかりと撮影することができます。さらにPTZカメラなので上下左右にレンズを動かして映像を確認することができます。IP65防滴設計だから屋外での使用にも最適です。バッテリーは大容量バッテリー5000mAhを搭載しているので、雨の日が続きソーラーの充電ができない場合、1日20回の検知録画で約90日間、稼働します。5W単結晶シリコンソーラーパネル搭載なので、充電の心配はありません。ソーラーパネルは一体型として設置もできますし、付属のブラケットで離れた場所にセパレートで設置することも可能です。カメラの前で動きがあった際にスマホにプッシュ通知を送れるので、外出中でも様子を確認することができます。スマホとカメラの間で双方向通話ができます。不審者が侵入した時はスピーカーから音で威嚇することができます。一台のカメラを共有して使うことができます。共有先を選べるのでセキュリティも安心です。共有できるスマホ台数は無制限、同時接続は4人まで対応しています。赤外線照射距離は約7メートルです。夜間暗視撮影が可能です。ホワイトLEDモードであれば、足元を明るく照らします。録画データの保存はマイクロSDカードまたはクラウド録画に対応しています。マイクロSDカードは128GBまで対応しています。またクラウド録画は7日間と30日間で録画日数を選ぶことができます。小型で設置しても外観を損なわないスタイリッシュデザインです。製品のカラーはホワイトとブラックの2種類をご用意いたしました。どちらのカラーもソーラーパネル一体型でもセパレートでも設置できます。セパレートにする場合は3メートルの延長ケーブルが付属しています。
ソーラーバッテリーPTZカメラ 4G/LTEモデル
NSK(日本セキュリティ)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷SIMカードをカメラに入れ、設定するとスマホで様子をご確認いただけます。画質は地デジ放送と同じフルハイビジョン2メガピクセル画像になります。アナログ画質と比べて解像度は4倍程度キレイな映像となっています。画角は水平120度の広角カメラなので設置した場所を隅までしっかりと撮影することができます。さらにPTZカメラなので上下左右にレンズを動かして映像を確認することができます。IP65防滴設計だから屋外での使用にも最適です。バッテリーは大容量バッテリー9600mAhを搭載しているので、雨の日が続きソーラーの充電ができない場合、1日20回の検知録画で約90日間、稼働します。5W単結晶シリコンソーラーパネル搭載なので、充電の心配はありません。ソーラーパネルは一体型として設置もできますし、付属のブラケットで離れた場所にセパレートで設置することも可能です。カメラの前で動きがあった際にスマホにプッシュ通知を送れるので、外出中でも様子を確認することができます。スマホとカメラの間で双方向通話ができます。不審者が侵入した時はスピーカーから音で威嚇することができます。一台のカメラを共有して使うことができます。共有先を選べるのでセキュリティも安心です。共有できるスマホ台数は無制限、同時接続は4人まで対応しています。赤外線照射距離は約7メートルです。夜間暗視撮影が可能です。ホワイトLEDモードであれば、足元を明るく照らします。録画データの保存はマイクロSDカードまたはクラウド録画に対応しています。マイクロSDカードは128GBまで対応しています。またクラウド録画は7日間と30日間で録画日数を選ぶことができます。小型で設置しても外観を損なわないスタイリッシュデザインです。製品のカラーはホワイトとブラックの2種類をご用意いたしました。どちらのカラーもソーラーパネル一体型でもセパレートでも設置できます。セパレートにする場合は3メートルの延長ケーブルが付属しています。
らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT
NSK(日本セキュリティ)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷ワイヤレス(2.4GHz)方式、お客様でらくらく設置。IP65防水防塵性能、軒下での使用が可能。カメラリピーターを使えばカメラを経由して電波を延長できます。10.1インチ タッチパネルで直感的に操作。カメラにマイクとスピーカーが搭載されているので周囲の音を聞いたりスピーカーから音を出して威嚇することができます
ぴよかめ
NSK(日本セキュリティ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷モーションセンサーを内蔵しており、ぴよかめの視界内で動体を検知すると目で追いかけます。赤ちゃんの声や、ペットの鳴き声をぴよかめ検知!スマートフォンのアプリへお知らせ。ぴよかめとスマートフォンで双方向通話可能。室内の温度が基準設定値を超えるとスマートフォンへ通知。水平137度、垂直79度の広範囲を撮影可能。6つの目のアニメーションで気持ちを表現。頭をなでると子守唄を歌います用途高齢者、赤ちゃん、ペットの見守りに
4CH録画機、カメラ1台セット
NSK(日本セキュリティ)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。 わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。 簡単シンプルメニューで操作できる。 再生中の画面拡大が可能。 リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。 カメラ4台まで接続可能。セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1形状防水・暗視型解像度最大1920×1080使用場所屋外映像出力1×HDMI/1×VGA映像入力4CH.2M対応ディスプレイモード4分割、各画面
130万画素非発光暗視小型ドームカメラ
NSK(日本セキュリティ)¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択材質(本体)金属質量(g)(カメラ本体)290外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H)電源DC12V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°有効画素数1280(H)×960(V)消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON)解像度(水平)1000TV本S/N比(AGC:OFF)44dB以上撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensorホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下使用場所屋外補正機能逆光補正(BLC):自動防水性IP65照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー)
NSK(日本セキュリティ)¥15,880税込¥17,4681個6日以内出荷構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293材質(ハウジング)アルミダイキャスト使用場所屋外対応
PTZカメラ専用コントローラ
NSK(日本セキュリティ)¥74,500税込¥81,9501個6日以内出荷P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら