絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600(2)
- 9500(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 13500(1)
- 15000(1)
- 22000(1)
- 30000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.25(3)
- 0.4(3)
- 0.47(2)
- 0.48(2)
- 0.62(1)
- 0.68(5)
- 0.75(2)
- 0.95(1)
- 0.98(4)
- 1.1(5)
- 1.11(1)
ホース取付口
- 1/4(8)
- 3/8(13)
ブランド
- 吉田工作所
- モノタロウ(16)
- Axel(14)
- NSK(ナカニシ)(28)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- YoshidaTools(20)
- アルゴファイルジャパン(32)
- ウシオ(UHT)(18)
- エスコ(34)
- エス・ピー・エアー(18)
- ミニター(56)
- ヨコタ工業(16)
- 不二空機(46)
- 日本ニューマチック工業(29)
- 日東工器(13)
- 永興電機工業(34)
- 浦和工業(25)
- 瓜生製作(19)
- ブランドをもっと見る

ベビーグラインダー
吉田工作所¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向横
アングルグラインダー
吉田工作所¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
高速砥石使用アングルグラインダー
吉田工作所¥53,980税込¥59,3781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)8400適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
長軸棒グラインダー 内面研削仕様
吉田工作所¥53,980~税込¥59,378~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
長軸棒グラインダー
吉田工作所¥88,980~税込¥97,878~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。用途先端工具に見合ったツールを選定してください。空気消費量(m3/min)1.1排気方式横ホース取付口Rc3/8
長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
長軸6mmコレット仕様棒グラインダー
吉田工作所¥53,980~税込¥59,378~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.68排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
強力型長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥37,980~税込¥41,778~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.48ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
強力型ベビーグラインダー
吉田工作所¥27,980~税込¥30,778~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
強力型アングルグラインダー
吉田工作所¥49,980~税込¥54,978~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8
小型軽量アングルグラインダー
吉田工作所¥36,980~税込¥40,678~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)192空気消費量(m3/min)0.62排気方式横ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)13500
小型アングルグラインダー
吉田工作所¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
ベビーグラインダー(3mm・ロールタイプ)
吉田工作所¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。全長(mm)172.5チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25排気方式後ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
チ強力型アングルグラインダー
吉田工作所¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)10900適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22(オフセット砥石)
2インチ アングルグラインダー6mmコレット式
吉田工作所¥35,980税込¥39,5781台9日以内出荷小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。全長(mm)156摘要コレット内径:6mm空気消費量(m3/min)0.4排気方式横ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)15000
120度小型アングルグラインダー
吉田工作所¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)177空気消費量(m3/min)0.4排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)13000適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15(オフセット砥石)
120度アングルグラインダー
吉田工作所¥45,980税込¥50,5781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)208空気消費量(m3/min)0.95排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
アングルグラインダー
吉田工作所¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向横
棒グラインダー
吉田工作所¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から翌々日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
研削(グラインダー) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら