絞り込み
ブランド
- 吉田工作所
- モノタロウ(615)
- BAHCO(バーコ)(1,490)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
- KNIPEX(クニペックス)(1,043)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,204)
- KTC(1,015)
- RIDGID(日本エマソン)(1,015)
- RS PRO(1,543)
- SK11(1,373)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,265)
- TRUSCO(1,534)
- Wera(1,309)
- エスコ(16,216)
- ベッセル(952)
- マキタ(2,558)
- 修理(3,340)
- 工進(1,171)
- 日本紐釦貿易(962)
- 日東工器(1,818)
- ブランドをもっと見る

ベビーグラインダー
吉田工作所¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向横
アングルグラインダー
吉田工作所¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
高速砥石使用アングルグラインダー
吉田工作所¥53,980税込¥59,3781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)8400適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
長軸棒グラインダー 内面研削仕様
吉田工作所¥53,980~税込¥59,378~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
長軸棒グラインダー
吉田工作所¥88,980~税込¥97,878~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。用途先端工具に見合ったツールを選定してください。空気消費量(m3/min)1.1排気方式横ホース取付口Rc3/8
長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
長軸6mmコレット仕様棒グラインダー
吉田工作所¥53,980~税込¥59,378~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.68排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
強力型長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥37,980~税込¥41,778~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.48ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
強力型ベビーグラインダー
吉田工作所¥27,980~税込¥30,778~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
強力型アングルグラインダー
吉田工作所¥49,980~税込¥54,978~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8
小型軽量アングルグラインダー
吉田工作所¥36,980~税込¥40,678~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)192空気消費量(m3/min)0.62排気方式横ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)13500
小型アングルグラインダー
吉田工作所¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
ベビーグラインダー(3mm・ロールタイプ)
吉田工作所¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。全長(mm)172.5チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25排気方式後ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
ニードルスケーラ― 2mm
吉田工作所¥38,980税込¥42,8781台9日以内出荷小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)196刃幅(mm)Φ2×24本刃先形状平空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5400
チ強力型アングルグラインダー
吉田工作所¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)10900適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22(オフセット砥石)
2インチ アングルグラインダー6mmコレット式
吉田工作所¥35,980税込¥39,5781台9日以内出荷小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。全長(mm)156摘要コレット内径:6mm空気消費量(m3/min)0.4排気方式横ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)15000
120度小型アングルグラインダー
吉田工作所¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)177空気消費量(m3/min)0.4排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)13000適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15(オフセット砥石)
120度アングルグラインダー
吉田工作所¥45,980税込¥50,5781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)208空気消費量(m3/min)0.95排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
チッピングハンマー
吉田工作所¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25
アングルグラインダー
吉田工作所¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向横
棒グラインダー
吉田工作所¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から翌々日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
エアーサンダー(ブラシ仕様)
吉田工作所¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。トラスコ品番551-1732材質アルミ全長(mm)193無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125×22(ブラシサイズ)空気消費量(m3/min)0.95ホース取付口Rc3/8排気方向横
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら