曜日別特売

ドリルスタンド

ドリルスタンド - Minimoドリルスタンド - Minimo

ミニモロータリーハンドピースをセットして、穴あけなどにドリルスタンドとして使用します。
KX313を除く、全てのモーターに使用できます。
水平方向にも取り付け可能です。
最大スライドストローク:25ミリ

用途
穴あけ・研削
付属品
モータースリーブ
トラスコ品番
428-5829
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
テーブル/200×200×22
質量(kg)
6
高さ(mm)
スタンド/245
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05869128DS53
¥74,800
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする