Minimo

Minimoのページです。Minimoは、オフィスサプライ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在197件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
    付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
  • コレットチャック Minimo

    コレットチャック

    Minimo
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本ほか
    9日以内出荷
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    Minimo
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
  • ACアダプター Minimo

    ACアダプター

    Minimo
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    プレモ用ACアダプターです。ACピン(A型・C型)交換式です。外部電源規制レベル6です。
    用途プレモ用ACアダプター質量(g)227
  • 軸付砥石(ブラック砥石) Minimo

    軸付砥石(ブラック砥石)

    Minimo
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒A
  • ソリッドダイヤモンド砥石 円筒 Minimo

    ソリッドダイヤモンド砥石 円筒

    Minimo
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    9日以内出荷
    セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
    軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)42刃長(mm)12首下長(mm)30
  • 両頭グラインダー Minimo

    両頭グラインダー

    Minimo
    ¥79,980税込¥87,978
    1パック
    23日以内出荷
    回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
    用途研磨・バリ取り付属品右タケノコ軸付フランジ(WM-101)、左タケノコ軸(WM-302)トラスコ品番128-4953幅(mm)152高さ(mm)132奥行(mm)130電源(V)単相100消費電力(W)125寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)砥石/100×20×12.7回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])7000
  • プレモハンドピース用延長コード Minimo

    プレモハンドピース用延長コード

    Minimo
    ¥929税込¥1,022
    1パック
    9日以内出荷
    コントローラーのハンドピース差込口とハンドピースのコードの間に接続して使用する直線延長コードです。
    トラスコ品番128-5003
  • 希釈液 水溶性 スタンMinimo ダード用 Minimo

    希釈液 水溶性 スタンMinimo ダード用

    Minimo
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    9日以内出荷
    より効果的な研削、研磨作業を行うためのダイヤモンドコンパウンド用の希釈液です。
  • プレモV35用フットスイッチ Minimo

    プレモV35用フットスイッチ

    Minimo
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    踏んでいる間のみON
    トラスコ品番428-5858
  • 超硬カッター カウンターシンク ストレートカット Minimo

    超硬カッター カウンターシンク ストレートカット

    Minimo
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。
    用途切削・面取り仕様オール超硬/ロー付:ストレートカットトラスコ品番353-7440材質超硬材軸径(Φmm)3形状円錐型120°(ストレートカット)全長(mm)39最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34刃長(mm)5角度(°)120刃径(mm)6
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途研磨。キズ消しトラスコ品番354-0527材質ゴム軸径(Φmm)3形状球粒度320色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)37硬さハードタイプ外径(mm)5
  • 軸付砥石(ブルー砥石) Minimo

    軸付砥石(ブルー砥石)

    Minimo
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6272軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度#120全長(mm)41.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000外径(Φmm)10砥粒WA
  • 精密砥石 SP砥粒 Minimo

    精密砥石 SP砥粒

    Minimo
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
    軸径(Φmm)3形状円筒
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
  • フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo

    フェルトバフ アドバンス ソフト

    Minimo
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
  • ハンド工具ホルダー Minimo

    ハンド工具ホルダー

    Minimo
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック
    10日以内出荷
    Φ2.34軸およびΦ3.0軸の工具に対応し、多彩なツールをこれ1本で使い分け可能です。手に馴染むグリップ形状と優れた安定性で、精密作業における快適な操作性を実現しました。コレットの交換がスムーズに行えるため、作業効率の向上にも貢献します。
    トラスコ品番704-6866形状丸幅(mm)12厚さ(mm)12全長(mm)138奥行(mm)138柄の形状丸
  • ソリッドダイヤモンド砥石 Minimo

    ソリッドダイヤモンド砥石

    Minimo
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    10日以内出荷
    セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
    軸径(Φmm)3首下長(mm)30
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途溝端面の微細バリ除去・研磨トラスコ品番353-8965軸径(Φmm)3形状球幅(mm)8粒度120色ベージュ最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000軸長(mm)30硬さハード外径(mm)8
  • 超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット

    Minimo
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34
  • 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

    Minimo
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード Minimo

    ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード

    Minimo
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    9日以内出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    容量(g)5
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
  • 空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先 Minimo

    空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先

    Minimo
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
    用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
  • ゴム足(4個入り) Minimo

    ゴム足(4個入り)

    Minimo
    1パック
    トラスコ品番128-1679
  • 背面ブラケット Minimo

    背面ブラケット

    Minimo
    1パック
    トラスコ品番128-1663
  • 据置ブラケット Minimo

    据置ブラケット

    Minimo
    1パック
    トラスコ品番128-1670
  • 取付マウント Minimo

    取付マウント

    Minimo
    1台
    クランプジョイント、ギヤジョイント、クランプジョイントを、旋盤などの工作機械の刃物台に固定する時に使用します。
    用途自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。トラスコ品番852-7047寸法(mm)12mm x 100
  • 卓上切断機用冷却液 Minimo

    卓上切断機用冷却液

    Minimo
    1本
    卓上切断機用の冷却液です。
  • ポリターハンドピース用コード Minimo

    ポリターハンドピース用コード

    Minimo
    1本
    ポリターハンドピース専用コード。ポリターハンドピースには標準で付属しています。
    トラスコ品番852-1703
  • ベルトアーム Minimo

    ベルトアーム

    Minimo
    1台
    トラスコ品番852-1738
  • プレモV35用アダプター Minimo

    プレモV35用アダプター

    Minimo
    1台
    トラスコ品番436-3644電源(V)単相100~240
  • プラスチックスタンド Minimo

    プラスチックスタンド

    Minimo
    1パック
    用途センタンツールの保管トラスコ品番128-4977寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外径/148×78×29
  • ドリルスタンド Minimo

    ドリルスタンド

    Minimo
    1台
    ミニモロータリーハンドピースをセットして、穴あけなどにドリルスタンドとして使用します。KX313を除く、全てのモーターに使用できます。水平方向にも取り付け可能です。最大スライドストローク:25ミリ
    用途穴あけ・研削付属品モータースリーブトラスコ品番428-5829ストローク(mm)25寸法(mm)テーブル/200×200×22質量(kg)6高さ(mm)スタンド/245
  • スパナ Minimo

    スパナ

    Minimo
    1パック
    トラスコ品番128-4963
  • エアーフィルターユニット Minimo

    エアーフィルターユニット

    Minimo
    1パック
    トラスコ品番128-5015
  • モーター Minimo

    モーター

    Minimo
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    機械装着に特化した高トルクモーターです。
    用途自動機搭載によりバリ取り機など専用機械のスピンドルモーターとして最適です。トラスコ品番611-1840
  • 軸付き綿バフ ソフト 円筒 Minimo

    軸付き綿バフ ソフト 円筒

    Minimo
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(3本)
    9日以内出荷
    研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。ムラのない美しい光沢を実現しました。熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。
    トラスコ品番704-6861軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)15全長(mm)50色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)35外径(Φmm)15