カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Minimo
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: Minimoのすべての商品

軸付き綿バフ ソフト 円筒
Minimo¥3,500税込¥3,8501パック(3本)9日以内出荷研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。ムラのない美しい光沢を実現しました。熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。トラスコ品番704-6861軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)15全長(mm)50色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)35外径(Φmm)15
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39構造ロー付
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥5,598~税込¥6,158~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
精密コバルト砥石 球形 SA
Minimo¥4,598税込¥5,0581パック(10本)5日以内出荷一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。軸径(Φmm)3形状球粒度#80最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40砥粒SA
研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード
Minimo¥4,598~税込¥5,058~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)80
研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト
Minimo¥4,798~税込¥5,278~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)80
研磨用フェルト フェルトバフ ハード
Minimo¥3,698税込¥4,0681パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。金型・部品の研磨、鏡面仕上げ用として最適です。トラスコ品番709-5853材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)8全長(mm)42色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34外径(Φmm)3
研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥2,898~税込¥3,188~1パック(5本)当日出荷から5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しています。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35
研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥3,798~税込¥4,178~1パック(5本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒全長(mm)55色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)9日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6858形状平幅(mm)3粒度#150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状丸
フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥4,498税込¥4,9481パック(10本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥4,698~税込¥5,168~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35硬さハード
フェルトバフ アドバンス エクストラハード
Minimo¥5,798~税込¥6,378~1パック(10本)5日以内出荷今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。従来のハードタイプをより硬くしたバフです。耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35硬さエクストラハード
フィルムディスクペーパー 専用マンドレール
Minimo¥3,298税込¥3,6281パック(3本)9日以内出荷専用マンドレールによりワンタッチで着脱が可能です。ハンドピースに装着したままでも交換できるため、作業効率が 向上します。トラスコ品番704-6843
ソリッドダイヤモンド砥石 円筒
Minimo¥4,698~税込¥5,168~1本9日以内出荷セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)42刃長(mm)12首下長(mm)30
ソリッドダイヤモンド砥石 三角
Minimo¥4,198~税込¥4,618~1本ほか9日以内出荷セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。軸径(Φmm)3形状三角首下長(mm)30
電着ダイヤモンドバー
Minimo¥1,898~税込¥2,088~1本9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)3
電着ダイヤモンドカッティングディスク
Minimo¥8,198税込¥9,0181本9日以内出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。トラスコ品番852-7879軸径(Φmm)2.34粒度#140全長(mm)45.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃厚(mm)0.35刃径(mm)16
金属ブラシ(ホイール) スチール
Minimo¥5,698税込¥6,2681パック(10本)9日以内出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。トラスコ品番353-8964毛材スチール
金属ブラシ(カップ型) 真鍮
Minimo¥1,898税込¥2,0881本9日以内出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。トラスコ品番853-0375軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24毛材真鍮外径(mm)40
金属ブラシ(カップ型) ステンレス
Minimo¥2,598税込¥2,8581本9日以内出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。トラスコ品番853-0378軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)50
金属ブラシ(カップ型) スチール
Minimo¥4,598税込¥5,0581袋(10本)9日以内出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。トラスコ品番853-0372軸径(Φmm)2.34形状カップ全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)7毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)16
軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石)
Minimo¥2,298税込¥2,5281袋(10本)9日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6277軸径(Φmm)2.34粒度#500全長(mm)42.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA外径(mm)3
軸付砥石(ブルー砥石)
Minimo¥3,898税込¥4,2881袋(10本)9日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥粒WA
軸付砥石(グレー砥石)
Minimo¥3,898税込¥4,2881袋(10本)9日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6296軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)19粒度#60全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒A/WA外径(mm)13
軸付砥石(グリーン砥石)
Minimo¥4,298税込¥4,7281袋(10本)9日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥粒GC
軸付砥石(イエロー砥石)
Minimo¥3,598税込¥3,9581袋(10本)9日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6300軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)16粒度#80全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA外径(mm)16
軸付き綿バフ ハード 円筒
Minimo¥3,500~税込¥3,850~1パック(3本)9日以内出荷研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。ムラのない美しい光沢を実現しました。熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50色イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)15
軸付き綿バフ ソフト 円筒
Minimo¥4,398税込¥4,8381パック(3本)9日以内出荷研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。ムラのない美しい光沢を実現しました。熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。トラスコ品番704-6867軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)25全長(mm)50色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)25外径(Φmm)15
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
Minimo¥5,898税込¥6,4881本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7317軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)13全長(mm)48最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13角度(°)20外径(mm)6刃径(mm)6
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット
Minimo¥4,198税込¥4,6181本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7321軸径(Φmm)3形状クロスカット幅(mm)7全長(mm)37最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000刃長(mm)7角度(°)10外径(mm)3刃径(mm)3
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 スパイラルカット
Minimo¥4,898税込¥5,3881本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7304軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13外径(mm)4刃径(mm)4
超硬カッター 軸径3mm 円柱 スパイラルカット
Minimo¥4,598税込¥5,0581本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7301軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)13全長(mm)37.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13外径(mm)4.8刃径(mm)4.8
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット
Minimo¥2,298~税込¥2,528~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3形状クロスカット
超硬カッター 軸径3mm クロスカット
Minimo¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3形状クロスカット
超硬カッター 軸径2.34mm 球 クロスカット
Minimo¥4,898税込¥5,3881本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7265軸径(Φmm)2.34形状クロスカット全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)8.5外径(mm)8刃径(mm)8
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルチップブレーカーカット
Minimo¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)2.34形状スパイラルチップブレーカーカット全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
Minimo¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。トラスコ品番709-2772軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)49最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)10刃径(Φmm)10構造ロー付